FYTB 50 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FYTB 50 TF
Rubix:12019
Hersteller:6499
EAN:7316577030986


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 60,6 mm |
| Befestigungsabstand | 157 mm |
Produktdetails : FYTB 50 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.
Stärken
- Widerstandsfähig gegen starke Verschmutzung
- Geeignet für relativ schwere Lasten
- Geeignet für relativ schwere Lasten
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 60,6x189x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2104 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 60,6 mm |
| Befestigungsabstand | 157 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 189 mm |
| Länge | 116 mm |
| Serie | fytb |
| Gesamtbreite Lager | 51,6 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 18 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 189 mm |
| Gewicht | 2,06 kg |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std