FYK 40 TR (SKF) Y-TECH Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FYK 40 TR
Rubix:149390
Hersteller:6455
EAN:7316570862188
FYK 40 TR (SKF) Y-TECH Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Breite39 mm
Befestigungsabstand101,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FYK 40 TR (SKF) Y-TECH Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF


Diese Kugellagereinheiten mit Vierkantflansch erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Die Einheit besteht aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und ist für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Verbundstoffgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)54,2x130x80 mm
Bruttogewicht857 g
Innendurchmesser40 mm
Breite39 mm
Befestigungsabstand101,5 mm
Werkstoffstahl
Höhe40 mm
Länge130 mm
Gesamtbreite Lager49,2 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r19000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr30700 N
Außendurchmesser130 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
64,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,26 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen