F4BC 30M-TPSS (SKF) Y-Lager SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SKF:F4BC 30M-TPSS
Rubix:2095365
EAN:7316577830999
F4BC 30M-TPSS (SKF) Y-Lager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Breite38,1 mm
Befestigungsabstand83 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : F4BC 30M-TPSS (SKF) Y-Lager SKF


Diese Kugellagereinheiten mit quadratischem Flansch wurden speziell für Lebensmittel- und Getränkeanlagen entwickelt. Sie sind chemikalienbeständig, leicht und robust. Die Einheit besteht aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und ist für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Verbundstoffgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.

Stärken

Die Einheiten bestehen aus lebensmittelsicheren Komponenten mit hygienischen Oberlächen, um Verunreinigungen proaktiv zu vermeiden und die Ausbreitung von Bakterien und Allergenen zu reduzieren

Die blauen Einheiten sind sowohl mit Enddeckel und rückseitiger Abdichtung der Einheit als auch ohne Enddeckel und rückseitiger Abdichtung erhältlich

Das patentierte Lagerdichtungssystem und die hervorragenden Schmierfetteigenschaften sorgen für eine längere Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit. Da die Einheiten für einen nachschmierfreien Betrieb konstruiert wurden, senken sie den Instandhaltungsbedarf und die damit verbundenen Kosten für Schmierfett und Arbeitsaufwand

Auch beim Reinigungswasser sowie bei der Entsorgung von Fettabsorptionsmitteln sorgt die auf Lebensdauer geschmierte, hygienische Ausführung für Einsparungen. All das hilft die Abfallmenge zu reduzieren

Anwendungen

Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Breite38,1 mm
Befestigungsabstand83 mm
Werkstoffedelstahl
Höhe40,7 mm
Länge112 mm
Seriebluerange
Gesamtbreite Lager33 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen11,5 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r11200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr16300 N
Außendurchmesser62 mm
142,23 exkl. MwSt.
/ Stück
169,25 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen