RAT 17-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RAT17-XL
Rubix:14977
Hersteller:0008280410000
EAN:4012802793383


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Breite | 58,7 mm |
| Befestigungsabstand | 63,5 mm |
Produktdetails : RAT 17-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten RAT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Breite | 58,7 mm |
| Befestigungsabstand | 63,5 mm |
| Werkstoff | stahlblech |
| Höhe | 81 mm |
| Länge | 81 mm |
| Serie | rat..-xl |
| Gesamtbreite Lager | 28,6 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 7,1 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4750 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9800 N |
| Außendurchmesser | 28,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen