FYK 30 TF (SKF) Y-TECH Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FYK 30 TF
Rubix:11982
Hersteller:63488
EAN:7316570315226
FYK 30 TF (SKF) Y-TECH Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Breite33 mm
Befestigungsabstand82,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FYK 30 TF (SKF) Y-TECH Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF


Diese Kugellagereinheiten mit Vierkantflansch erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Die Einheit besteht aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und ist für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Verbundstoffgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)42,2x108x60 mm
Bruttogewicht482 g
Innendurchmesser30 mm
Breite33 mm
Befestigungsabstand82,5 mm
Werkstoffstahl
Höhe30 mm
Länge108 mm
Gesamtbreite Lager38,1 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r11200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Außendurchmesser108 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
43,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,68 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen