FYC 45 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FYC 45 TF
Rubix:11945
Hersteller:6399
EAN:7316570516449


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 14 mm |
| Befestigungsabstand | 93,3 mm |
Produktdetails : FYC 45 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Diese Kugellagereinheiten mit Rundflansch erfüllen die japanischen Industrienormen (JIS). Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52,2x160x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2620,9 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 14 mm |
| Befestigungsabstand | 93,3 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 49,2 mm |
| Länge | 160 mm |
| Serie | fyc |
| Gesamtbreite Lager | 40,2 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 16 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Gewicht | 2,62 kg |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std