UCFL 210-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit oval FAG

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:UCFL210-J7
Rubix:867655
Hersteller:0811476000000
EAN:4047643243834
UCFL 210-J7 (FAG) Flanschlagereinheit oval FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser50 mm
Breite115 mm
Befestigungsabstand157 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFL 210-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit oval FAG


Flanschlagergehäuseeinheit UCFL

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2280 g
Innendurchmesser50 mm
Breite115 mm
Befestigungsabstand157 mm
Werkstoffstahl
Länge197 mm
Serieucfl
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35000 N
Außendurchmesser54,6 mm
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,49 exkl. MwSt.
/ Stück
63,65 inkl. MwSt.