UCFL208 (TIM) Gehäuselager Timken

Einheit mit Flanschgehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:UCFL208
Rubix:2288911
EAN:0087796075351
UCFL208 (TIM) Gehäuselager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Breite175 mm
Befestigungsabstand144 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFL208 (TIM) Gehäuselager Timken


Timken-Innovationen halten die Welt in Bewegung, darunter die Erfindung des breiten Innenringlagers und der kugelgelagerten Gehäuseeinheit. Wir setzen diese Innovation fort, indem wir unser umfassendes technisches Wissen über Lager, Metallurgie, Dichtungen und Endbenutzeranwendungen einsetzen, um eine optimierte Leistung unserer Gehäuselager-Produktlinie zu erzielen

Stärken

-UCFL-Einheiten mit zwei Flanschschrauben werden für industrielle Anwendungen empfohlen, bei denen normale Belastungen auftreten
Diese Serie wurde in erster Linie für Anwendungen entwickelt, bei denen der Montagebereich begrenzt ist
Jede Einheit wird zusammengebaut und einbaufertig geliefert,
Diese Einheiten verwenden breite Innenringkugellager mit selbstausrichtenden sphärischen Außendurchmessern, die Wellenfehlstellungen ausgleichen
Die Abmessungen der Schraubenlochabstände und die Position der Wellenmitte sind mit denen von Wettbewerbern austauschbar
Timken UCFL-Flanschlagereinheiten mit Stellschrauben sind mit dem Timken-UC-Lagereinsatz ausgestattet
Das Lager ist vorgeschmiert und kann sofort eingebaut werden
Fettanschluss zum Nachschmieren wird mitgeliefert
Die geklebte Dichtung eignet sich gut für Anwendungen in nassen oder schmutzigen Umgebungen

Anwendungen

● Einheiten mit zwei Schrauben und einem UCFL-Flansch werden für industrielle Anwendungen empfohlen, bei denen normale Belastungen auftreten.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Breite175 mm
Befestigungsabstand144 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe175 mm
Länge100 mm
Serieucfl 200
Gesamtbreite Lager175 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen16 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r17800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29100 N
45,27 exkl. MwSt.
/ Stück
53,87 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen