ZX0270 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:ZX0270
Rubix:1361114
EAN:4010858587154

Produktdetails : ZX0270 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Profil | zx |
| Riemenbezeichnung | zx27 |
| Außenlänge | 724 mm |
| Innenlänge | 686 mm |
| Richtlänge | 709 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage