CX1100 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:CX1100
Rubix:1361446
EAN:4010858978730

Produktdetails : CX1100 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 875 g |
|---|---|
| Profil | cx |
| Riemenbezeichnung | cx110 |
| Außenlänge | 2882 mm |
| Innenlänge | 2794 mm |
| Richtlänge | 2853 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage