BX0790 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:BX0790
Rubix:1361186
EAN:4051817587303

Produktdetails : BX0790 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 341 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx79 |
| Außenlänge | 2076 mm |
| Innenlänge | 2007 mm |
| Richtlänge | 2052 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage