BX0320 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:BX0320
Rubix:1361294
EAN:4051817586986

Produktdetails : BX0320 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 138 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx32 |
| Außenlänge | 882 mm |
| Innenlänge | 813 mm |
| Richtlänge | 858 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage