BX0405 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:BX0405
Rubix:1489540
EAN:4010858971137

Produktdetails : BX0405 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 175 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx40 1/2 |
| Außenlänge | 1098 mm |
| Innenlänge | 1029 mm |
| Richtlänge | 1074 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage