BX0363 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech

Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215

Siehe technische Informationen

Referenzen

ContiTech:BX0363
Rubix:1489605
EAN:4010858579005
BX0363 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech

Technische Zusammenfassung

Profilbx
Außenlänge991 mm
Innenlänge922 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BX0363 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech


Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech

Stärken

temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht157 g
Profilbx
Außenlänge991 mm
Innenlänge922 mm
Richtlänge967 mm
Zolltarifcode40103200
15,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,87 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage