LOCTITE SI 5990 100ML TUBE Silikon 1K Flächendichung Farbe: kupfer Hochtemperaturbest.

Flächendichtungssilikon

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:SI 5990
Rubix:1349973
Hersteller:2064108
EAN:5010266005492
SI 5990 CO 100ML Flächendichtungssilikon
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen100 ml
Farbebronze
Typsilikon
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE SI 5990 100ML TUBE Silikon 1K Flächendichung Farbe: kupfer Hochtemperaturbest.


LOCTITE® SI 5990 ist ein einkomponentiger Silikon-Dichtstoff in kupferroter Farbe. Die Aushärtung erfolgt durch Luftfeuchtigkeit und führt zur Bildung einer festen, gummiartigen Dichtung. Die thixotrope Konsistenz minimiert das Verlaufen nach der Applikation und sorgt für eine präzise Verarbeitung.

Eigenschaften:
Der Silikon-Dichtstoff LOCTITE SI 5990 eignet sich optimal für die Flächendichtung auf Dichtflächen, insbesondere bei Anwendungen mit größeren Spaltmaßen. Die thixotrope Struktur gewährleistet eine stabile Raupenbildung und reduziert das Nachfließen. Das Produkt ist nicht korrosiv, härtet bei Raumtemperatur durch Feuchtigkeit aus und bildet eine widerstandsfähige Gummidichtung. Es bietet eine sehr gute Haftung auf zahlreichen Werkstoffen, darunter Metalle (z. B. Kupfer) und Kunststoffe. Zudem verfügt es über ausgezeichnete elektrische Isolationseigenschaften, was es für elektrotechnische Anwendungen prädestiniert.

Spezifikationen:
• Technologie: Silikon
• Lieferform: pastös, flüssig
• Farbe: kupfer / kupferrot
• Geruch: aminartig
• Dichte: 1,04 (bei 22 °C)
• Kinematische Viskosität: > 20,5 mm²/s (bei 40 °C)
• Hautbildungszeit (tack free): ca. 40 Minuten (bei 22 °C und 50 ± 5 % r. F.)
• Hautbildung: ca. 25 Minuten (unter gleichen Bedingungen)
• Temperaturbeständigkeit: bis +300 °C, kurzfristig bis +350 °C
• Härte: 27 Shore A (nach 21 Tagen bei 25 °C und 50 ± 5 % r. F.)
• Bruchdehnung: 270 % (nach 21 Tagen bei 25 °C und 50 ± 5 % r. F.)
• Zugfestigkeit: 1,9 N/mm² (nach 21 Tagen bei 25 °C und 50 ± 5 % r. F.)
• Volumenwiderstand: 10 × 10¹⁵ Ω·cm
• Oberflächenwiderstand: 200 × 10¹⁵ Ω
• Lagerung: +8 °C bis +21 °C (Temperaturen unter +8 °C oder über +28 °C können die Produkteigenschaften beeinträchtigen)

Normen:
• ISO 4587: Scherfestigkeitsprüfungen zur Bewertung der Haftung auf verschiedenen Substraten
• ISO 37: Bestimmung mechanischer Eigenschaften (Bruchdehnung, Zugfestigkeit)
• ISO 868: Shore-A-Härteprüfung
• ISO 11359-2: Bestimmung des linearen Wärmeausdehnungskoeffizienten
• IEC 60093: Messung von Volumen- und Oberflächenwiderstand
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH): Sicherheitsdatenblatt gemäß REACH
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Einstufung und Kennzeichnung gemäß CLP

Stärken

• Hohe Applikationssicherheit durch thixotrope Formel – kein Verlaufen nach dem Auftrag
• Einfache Verarbeitung durch Aushärtung bei Raumtemperatur unter Einfluss von Luftfeuchtigkeit
• Ideal für Dichtanwendungen mit großen Spaltmaßen
• Hohe Temperaturbeständigkeit bis zu +350 °C (kurzzeitig)

Anwendungen

Diese Silikon-Dichtmasse wird für die Flächendichtung auf Dichtflächen sowie zum Ausgleich von Spalten eingesetzt. Sie eignet sich besonders für metallische und polymerbasierte Baugruppen mit größeren Toleranzen oder Spalten sowie für Anwendungen unter Einwirkung von Öl und hohen Temperaturen. Typische Einsatzbereiche sind Gehäuse, Deckel, Flansche und Abdeckungen – auch bei Bauteilen aus Kupfer. Zusätzlich ist sie für Montageanwendungen geeignet, bei denen neben der Abdichtung auch elektrische Isolierung gefordert ist.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen100 ml
Farbebronze
Typsilikon
Gewicht104 g
Min. Temperatur50 °C
Max. Temperatur300 °C
Fußmaterialgummi
Zolltarifcode35061000
19,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,75 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Fassungsvermögen