LOCTITE SI 5910 100ML DRUCKGASDOSE Silikon 1K Flächendichung Farbe: schwarz
LOCTITE SI 5910
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:SI 5910
Rubix:2000071
Hersteller:2325872
EAN:4058093017098

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE SI 5910 100ML DRUCKGASDOSE Silikon 1K Flächendichung Farbe: schwarz
LOCTITE® SI 5910 ist ein niedrigfester, silikonbasierter Dichtungsbildner für flexible Flansche mit bearbeiteten oder gegossenen Metall- oder Kunststoffoberflächen. Er eignet sich zum Füllen von Spalten bis zu 1 mm und bietet ein Aushärtevolumen (innerhalb von 24 h) von 2,75 mm. Typische Anwendungen sind gestanzte Blechabdeckungen wie Steuergehäusedeckel und Ölwannen.
LOCTITE SI 5910 ist ein niedrigfester Dichtungsformer für flexible Flansche mit guter Beständigkeit gegen Öl und Dichtungsbewegungen.
Stärken
Gute Beständigkeit gegen Öl und Dichtungsbewegungen Erhältlich in Tuben oder Druckbehältern Für flexible Flansche Verringert die Migration des flüssigen Produkts nach dem Auftragen auf den Untergrund
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 100 ml |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Typ | silikon |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 200 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std