LOCTITE SI 5134 310ML KARTUSCHE Silikon 1K (Kleb- und Dichtstoff) Farbe: blau
Silikon Kleb- u. Dichtstoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:SI 5134
Rubix:1333608
Hersteller:2067078

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE SI 5134 310ML KARTUSCHE Silikon 1K (Kleb- und Dichtstoff) Farbe: blau
Einkomponentige Dichtmasse auf Basis von acetatvernetztem Silikon: Loctite® SI 5134 BL härtet bei Raumtemperatur aus. Entwickelt für die Herstellung und den Ersatz von Dichtungen, eignet sich das Produkt insbesondere für Gehäuse, Abdeckungen und Kollektoren in der industriellen Instandhaltung sowie im Automotive-Bereich.
Eigenschaften:
Die blaue Silikon-Dichtmasse ist einkomponentig und vernetzt unter Einfluss der Luftfeuchtigkeit zu einem elastomeren Werkstoff. Sie wurde speziell entwickelt, um zugeschnittene Flachdichtungen zu ersetzen und eine zuverlässige Abdichtung von Gehäusen, Deckeln, Kollektoren und Inspektionsöffnungen sicherzustellen. Die Aushärtung beginnt unmittelbar nach dem Auftragen, weshalb eine schnelle Montage der Bauteile erforderlich ist. Während der Vernetzung wird Essigsäure freigesetzt. Das Produkt ist nicht geeignet für Anwendungen mit Kraftstoffkontakt sowie nicht als Zylinderkopfdichtung einsetzbar.
Spezifikationen:
• Verpackung: Kartusche
• Dichte bei 25 °C: 1,050 g/cm³
• Flammpunkt: > 130 °C
• Erstarrungspunkt: < -50 °C
• Siedebeginn: > 100 °C
• Zersetzungstemperatur: > 200 °C
• Kinematische Viskosität bei 40 °C: > 20,5 mm²/s
• Zugfestigkeit nach 7 Tagen bei 23 °C: 1,7 MPa
• Bruchdehnung: 250 %
• Shore-Härte A: 23
• Scherfestigkeit auf Aluminium (Spalt 1 mm): 1,2 MPa
• Temperaturbeständigkeit: 225 °C nach 72 h (50 % Restfestigkeit); 220 °C nach 1.000 h
Normen:
• CLP-Einstufung: Hautreizung Kategorie 2 (H315), Augenreizung Kategorie 2 (H319)
• Konform mit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH); registriert und entsprechend den europäischen Chemikalienvorschriften deklariert
Eigenschaften:
Die blaue Silikon-Dichtmasse ist einkomponentig und vernetzt unter Einfluss der Luftfeuchtigkeit zu einem elastomeren Werkstoff. Sie wurde speziell entwickelt, um zugeschnittene Flachdichtungen zu ersetzen und eine zuverlässige Abdichtung von Gehäusen, Deckeln, Kollektoren und Inspektionsöffnungen sicherzustellen. Die Aushärtung beginnt unmittelbar nach dem Auftragen, weshalb eine schnelle Montage der Bauteile erforderlich ist. Während der Vernetzung wird Essigsäure freigesetzt. Das Produkt ist nicht geeignet für Anwendungen mit Kraftstoffkontakt sowie nicht als Zylinderkopfdichtung einsetzbar.
Spezifikationen:
• Verpackung: Kartusche
• Dichte bei 25 °C: 1,050 g/cm³
• Flammpunkt: > 130 °C
• Erstarrungspunkt: < -50 °C
• Siedebeginn: > 100 °C
• Zersetzungstemperatur: > 200 °C
• Kinematische Viskosität bei 40 °C: > 20,5 mm²/s
• Zugfestigkeit nach 7 Tagen bei 23 °C: 1,7 MPa
• Bruchdehnung: 250 %
• Shore-Härte A: 23
• Scherfestigkeit auf Aluminium (Spalt 1 mm): 1,2 MPa
• Temperaturbeständigkeit: 225 °C nach 72 h (50 % Restfestigkeit); 220 °C nach 1.000 h
Normen:
• CLP-Einstufung: Hautreizung Kategorie 2 (H315), Augenreizung Kategorie 2 (H319)
• Konform mit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH); registriert und entsprechend den europäischen Chemikalienvorschriften deklariert
Stärken
• Ersatz von Flachdichtungen reduziert Lagerhaltung und vereinfacht die Instandhaltungsprozesse
• Aushärtung bei Raumtemperatur ohne zusätzliche Wärmequellen
• Elastomeres Verhalten nach der Vernetzung zur Aufnahme von Vibrationen und Maßänderungen
• Geprüfte Beständigkeit gegenüber Motorölen bei bis zu 150 °C, ideal für geschmierte mechanische Systeme
• Aushärtung bei Raumtemperatur ohne zusätzliche Wärmequellen
• Elastomeres Verhalten nach der Vernetzung zur Aufnahme von Vibrationen und Maßänderungen
• Geprüfte Beständigkeit gegenüber Motorölen bei bis zu 150 °C, ideal für geschmierte mechanische Systeme
Anwendungen
Loctite SI 5134 BL wird zur Herstellung und zum Ersatz von Dichtungen in Industrie- und Automotive-Anwendungen eingesetzt. Geeignet für Gehäuse, Abdeckungen, Kollektoren und Inspektionsöffnungen, die thermischen Belastungen von über 200 °C ausgesetzt sind. Typische Einsatzbereiche sind Wartungs- und Reparaturarbeiten an mechanischen Anlagen, Getrieben und Antriebssystemen. Nicht empfohlen für Zylinderkopfdichtungen oder Anwendungen mit direktem Kontakt zu Kraftstoffen.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 310 ml |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Typ | silikon |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std