LOCTITE SI 5970 BK 50ML KARTUSCHE Silikon 1K Flächendichung Farbe: schwarz
Silikone Klebstoff 5970
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:SI 5970
Rubix:507594
Hersteller:2051993
EAN:5010266323008



Dokumente
Produktdetails : LOCTITE SI 5970 BK 50ML KARTUSCHE Silikon 1K Flächendichung Farbe: schwarz
Loctite SI 5970 Strukturelles Kleben, Flächendichtung - 1K-Silikon, ölbeständig, für flexible Flansche, bearbeitete Flächen oder Gussflansche, Metall oder Kunststoff, 1K-Silikon-Klebstoff mit sehr guter Ölbeständigkeit, Neutral härtend, Auch zum Flächendichten (Dichten von Flanschen), Beschreibung: 1K-Alkoxy-Silikon, Bruchdehnung: 200Prozent, Härte Shore A: 44, Scherfestigkeit (GBMS) N/mm2: 1,5, Max. Spalt: 1mm, Hautbildungszeit: 25 min., Durchhärtung in 24 h: 2,5mm, Einsatztemperaturbereich: +200 C, Gebindegrößen: 50 ml, 300 ml, 20 l
LOCTITE SI 5970 ist eine Silikondichtung. Sie wird durch Luftfeuchtigkeit ausgehärtet und bildet eine dauerelastische Dichtung. Das Produkt wird hauptsächlich für flexible Flanschabdichtungen oder für entsprechend designte verwindungssteife Flanschverbindungen eingesetzt. Es ist ideal geeignet für Anwendungen mit starken Vibrationen und Biegebelastungen. Es ist nach nur 25 Min. berührungstrocken. Das Produkt kann für bearbeitete Flächen oder Gussflansche, Metall oder Kunststoff eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 50x50x280 mm |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 50 ml |
| Farbe | schwarz |
| Typ | silikon |
| Min. Temperatur | -50 °C |
| Max. Temperatur | 200 °C |
| Zolltarifcode | 32141010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std