TEROSON VR 410 75ML TUBE Mechanik-Reparatur - Plastische Gehäusedichtmasse Fluid-D
Fluid D 75 ml
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Teroson:TEROSON VR 410 TB 75ML
Rubix:67392
Hersteller:800109
EAN:4002872170054

Dokumente
Produktdetails : TEROSON VR 410 75ML TUBE Mechanik-Reparatur - Plastische Gehäusedichtmasse Fluid-D
TEROSON VR 410 ist eine blaue Paste, auf Harz basierender Flächendichtstoff, besonders als Ergänzung zu Feststoffdichtungen auf grob bearbeiteten Oberflächen geeignet. Temperaturbeständig von -40 bis +120 °C. Kann mit Pinsel oder Tuch aufgetragen werfen und leicht demontiert werden. Dieses Produkt bleibt plastisch und härtet nicht aus.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 75 ml |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Typ | silikon |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std