B68G-AGK-AR3-RLN Filterregler, 40my, 0.4-8bar, G11/4

Filterregler, 40my, 0.4-8bar, G11/4

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:B68G-AGK-AR3-RLN
Rubix:171389
Hersteller:B68G-AGK-AR3-RLN
B68G-AGK-AR3-RLN Filterregler, 40my, 0.4-8bar, G11/4

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1 1/4 ''
Filterfeinheit40 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B68G-AGK-AR3-RLN Filterregler, 40my, 0.4-8bar, G11/4


Filterregler 40 My 0,4-8 G1 1/4
FILTERREGLER 40 MY 0,4-8 G1 1/4

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser (Zoll)1 1/4 ''
Filterfeinheit40 µm
Typfilterregler (relieving), automatische entleerung
Werkstoffaluminiumlegierung (gehäuse/bowl); sinterkunststoff (filterelement); nbr (elastomere); acetal (drehknopf)
Volumenstrom14400 l/min
Min. Betriebsdruck0,4 bar
Max. Betriebsdruck8 bar
Max. Temperatur80 °C
Verbindungg 1 1/4
Zolltarifcode90328900
524,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
624,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen