Referenzen
Aventics:G652APJP4GA00HN
Rubix:2973171
Hersteller:G652APJP4GA00HN
EAN:3661475012690

Produktdetails : G652APJP4GA00HN Filterdruckregler. G1/2. 0,5-10 bar
Aventics 652 Teil Filter-Regler 1/2g kt g652apjp4ga00hn
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 25 µm |
| Volumenstrom | 4120 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
