AW30-F03D-R-A Filterregler
Filter-Regler modular Serie AW-A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:AW30-F03D-R-A
Rubix:2187838

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | küvette aus polycarbonat |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
Dokumente
Produktdetails : AW30-F03D-R-A Filterregler
AW10-40-A, AW Filter/Regler-Kombination
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 57x240x53 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 520 g |
| Werkstoff | küvette aus polycarbonat |
| Anschluss 1 | g 3/8 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Größe Körper | 30 mm |
| Volumenstrom | 1500 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage