AW30-F02-B Filterregler

Hauptleitungsfilter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AW30-F02-B
Rubix:2180727
Hersteller:AW30-F02-B
EAN:3618035520331
AW30-F02-B Filterregler

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolycarbonat-schale
Anschluss 11/4
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AW30-F02-B Filterregler


Diese Kombination aus Filter und Regler ist platz- und rohrsparend, da die beiden Einheiten in einem Gerät integriert sind. Zu den Standardmerkmalen gehört ein Entlastungsregler, der durch Herunterdrücken des Einstellknopfes schnell arretiert werden kann. Es gibt viele Optionen, wie z. B. Manometer, automatische Entleerung, Metallbehälter und -deckel, verschiedene Einstelldrücke usw. Das AW-A gehört zur Familie der modularen Luftaufbereitungsgeräte und kann mit anderen Produkten ähnlicher Größe kombiniert werden. Diese Serie ist in 3 Gehäusegrößen mit Verrohrungen von 1/8 bis 3/4 Zoll Rc, NPT oder G-Gewinde erhältlich.
AW20(*)-B to AW60(*)-B, Filter-Regler und Filter-Regler mit Rückstrommechanismus

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht490 g
Werkstoffpolycarbonat-schale
Anschluss 11/4
Filterfeinheit5 µm
Größe Körper30 mm
Max. Betriebsdruck8,5 bar
HerkunftslandCN
44,80 exkl. MwSt.
/ Stück
53,31 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage