AW40-F04-B Filterregler

Filter-Regler modular Serie AW

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AW40-F04-B
Rubix:1926084
Hersteller:AW40-F04-B
AW40-F04-B Filterregler

Technische Zusammenfassung

Werkstoffploycarbonat-tank
Anschluss 1g 1/2
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AW40-F04-B Filterregler


Die AW-B-Serie von SMC ist ein kombinierter Filter/Regler, der durch die Integration von zwei Einheiten in einer Einheit Platz und Rohrleitungen minimiert.  Die AW-B-Serie hat einen maximalen Einstelldruck von 125 psi und bietet eingebettete Manometer- und Druckschalteroptionen, die im AW-A nicht zu finden sind, während die Austauschbarkeit der Schalttafelmontage mit den vorherigen AW-Modellen erhalten bleibt.  Schalen ab einer Größe 30 sind mit einem transparenten Schalenschutz versehen, der sie vollständig vor der Umgebung schützt und den Inneninhalt bei 360 Grad sichtbar macht.  Diese Serie ist Teil der Produktfamilie der modularen Luftaufbereitungseinheiten SMC und kann mit anderen gleich großen Produkten kombiniert werden.  Der neue AW-B ist in vier Gehäusegrößen mit Rohrleitungen von 1/8" bis 1" in den Gewindearten Rc, NPT und G erhältlich.
AW20(*)-B bis AW60(*)-B, Filterregler und Filterregler mit Rückflussfunktion

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht672 g
Werkstoffploycarbonat-tank
Anschluss 1g 1/2
Filterfeinheit5 µm
Größe Körper40 mm
Volumenstrom2000 l/min
Max. Betriebsdruck8,5 bar
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84811005
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

AW40-F04-D Filterregler
  • smc:AW40-F04-D
  • rubix:3063833
  • hersteller:AW40-F04-D
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
73,09 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite