Referenzen
SMC:AW30-F03BE-B
Rubix:2183500
Hersteller:AW30-F03BE-B
EAN:3618035519458

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polycarbonat-schale |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
Dokumente
Produktdetails : AW30-F03BE-B Filterregler
AW20(*)-B to AW60(*)-B, Filter-Regler und Filter-Regler mit Rückstrommechanismus
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 437 g |
|---|---|
| Werkstoff | polycarbonat-schale |
| Anschluss 1 | g 3/8 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Größe Körper | 30 mm |
| Volumenstrom | 1500 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage