Referenzen
SMC:AW40-F04DE-B
Rubix:2197162
Hersteller:AW40-F04DE-B
EAN:3618035516655

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polycarbonat-schale |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/2 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
Dokumente
Produktdetails : AW40-F04DE-B Filterregler
AW20(*)-B to AW60(*)-B, Filter-Regler und Filter-Regler mit Rückstrommechanismus
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 722 g |
|---|---|
| Werkstoff | polycarbonat-schale |
| Anschluss 1 | g 1/2 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Größe Körper | 40 mm |
| Volumenstrom | 2000 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage