AW20-F02E-D Filterregler

Filter-Regler

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AW20-F02E-D
Rubix:3063702
Hersteller:02052306
AW20-F02E-D Filterregler

Technische Zusammenfassung

Werkstoffzinkdruckguss
Anschluss 1g 1/4 in
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AW20-F02E-D Filterregler


Modularer Filterregler
ISO 8573-1:2010 konform
Maximaler Durchfluss bis zu 17500 l/min (ANR, 0,7MPa).

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffzinkdruckguss
Anschluss 1g 1/4 in
Filterfeinheit5 µm
Größe Körper20 mm
42,10 exkl. MwSt.
/ Stück
50,10 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen