AW20-F02C-A Filterregler
Filter-Regler modular Serie AW-A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:AW20-F02C-A
Rubix:2181310
Hersteller:AW20-F02C-A



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | behälter aus polycarbonat |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/4 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
Dokumente
Produktdetails : AW20-F02C-A Filterregler
AW10-40-A, AW Filter/Regler-Kombination
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 44x172x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 230 g |
| Werkstoff | behälter aus polycarbonat |
| Anschluss 1 | 1/4 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Größe Körper | 20 mm |
| Volumenstrom | 500 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage