Referenzen
Mecaline:860285
Rubix:3235812
EAN:3660338152320


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | körper aus polymer |
|---|---|
| Anschluss 1 | 3/8 |
| Filterfeinheit | 20 µm |
Produktdetails : 860285 Filterregler Fr1 Auto Fr 3/8
Polymer-Gehäuse Filtrierung: 20 Mikrometer. Temperatur: -10 bis +50 °C (10 bar). Eingangsdruck (mit Delta P 1 bar): 0 bis 15 bar. Ausgangsdruck (mit Delta P 1 bar): 0 bis 8 bar. Maximaldruck: 15 bar. Durchflussrate (mit Delta P 1 bar): 1650 Nl/min (6 bar).
Filterregler Fr1 Auto Fr 3/8
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | körper aus polymer |
|---|---|
| Anschluss 1 | 3/8 |
| Filterfeinheit | 20 µm |
| Volumenstrom | 1650 l/min |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen