AW40-F04E-D Filterregler

Filter-Regler

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AW40-F04E-D
Rubix:3063841
Hersteller:02052304
AW40-F04E-D Filterregler

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolycarbonat
Anschluss 11/2
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AW40-F04E-D Filterregler


Modularer Filterregler
ISO 8573-1:2010 konform
Maximaler Durchfluss bis zu 17500 l/min (ANR, 0,7MPa).

Stärken

Modularer Filterregler
Nennfiltration ( m): 2, 10, 20, 40, 70 oder 100
Optionales integriertes Manometer
Erhältlich mit eingebautem Rückflussmechanismus
Rc-, G(PF)- oder NPT-Gewinde

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpolycarbonat
Anschluss 11/2
Filterfeinheit5 µm
Größe Körper40 mm
83,36 exkl. MwSt.
/ Stück
99,20 inkl. MwSt.