Referenzen
Aventics:R412014655
Rubix:3517221
Hersteller:R412014655


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polyamid (gehäuse), acrylnitril-butadien-kautschuk (dichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/4 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
Produktdetails : R412014655 Filter-Druckregelventil
Halbautomatische Filter-Regulator-Spülung mit Manometer der Serie AS. Filtration 5 µm.
Anwendungen
Alle Industrien.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | polyamid (gehäuse), acrylnitril-butadien-kautschuk (dichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/4 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Volumenstrom | 1000 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage