Referenzen
Mecaline:836193
Rubix:3235809
EAN:3660338055232


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polymer-körper |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/2 |
| Filterfeinheit | 20 µm |
Produktdetails : 836193 Filterregler 1/2-G
Polymer-Gehäuse Filtrierung: 20 Mikrometer. Temperatur: -10 bis +50 °C (10 bar). Eingangsdruck (mit Delta P 1 bar): 0 bis 15 bar. Ausgangsdruck (mit Delta P 1 bar): 0 bis 8 bar. Maximaldruck: 15 bar. Durchflussrate (mit Delta P 1 bar): 1650 Nl/min (6 bar).
Filterregler 1/2-G
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | polymer-körper |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/2 |
| Filterfeinheit | 20 µm |
| Volumenstrom | 1650 l/min |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen