Referenzen
SMC:AW30-F03D-D
Rubix:3063760
Hersteller:02104077

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium-druckguß |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 in |
| Filterfeinheit | 5 µm |
Produktdetails : AW30-F03D-D Filterregler
Diese Kombination aus Filter und Regler ist platz- und rohrsparend, da die beiden Einheiten in einem Gerät integriert sind. Zu den Standardmerkmalen gehört ein Entlastungsregler, der durch Herunterdrücken des Einstellknopfes schnell arretiert werden kann. Es gibt viele Optionen, wie z. B. Manometer, automatische Entleerung, Metallbehälter und -deckel, verschiedene Einstelldrücke usw. Der AW gehört zur Familie der modularen Luftaufbereitungsgeräte und kann mit anderen Produkten ähnlicher Größe kombiniert werden. Diese Serie ist in vier Gehäusegrößen mit Verrohrungen von M5 bis 3/4 in Rc, NPT oder G-Gewinde erhältlich.
Stärken
Modularer Filterregler
Nennfiltration ( m): 2, 10, 20, 40, 70 oder 100
Optionales integriertes Manometer
Erhältlich mit eingebautem Rückflussverhinderer
Rc, G(PF) oder NPT-Gewinde
Nennfiltration ( m): 2, 10, 20, 40, 70 oder 100
Optionales integriertes Manometer
Erhältlich mit eingebautem Rückflussverhinderer
Rc, G(PF) oder NPT-Gewinde
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | aluminium-druckguß |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 in |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Größe Körper | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort