879 GR.8 SCHWARZ-GRAU ESD Montagehandschuh Nitrilschaum besch. Handinnenfläche

ESD-Handschuhe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tegera:879-8
Rubix:3316857
EAN:7340118376370
879 GR.8 SCHWARZ-GRAU ESD Montagehandschuh Nitrilschaum besch. Handinnenfläche

Technische Zusammenfassung

Größe8
Abriebwiderstandswert4
Hauptmaterialpolyurethan
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 879 GR.8 SCHWARZ-GRAU ESD Montagehandschuh Nitrilschaum besch. Handinnenfläche


Konzipiert für ESD-geschützte Arbeitsumgebungen kombiniert der Tegera 879 Schutzhandschuh eine Nitrilschaum-Beschichtung auf der Handfläche mit einer ultrafeinen 18-Gauge-Strickfaser für maximale Fingerspitzenpräzision.

Eigenschaften:
Der Tegera 879 basiert auf einer 18-Gauge-Strickkonstruktion aus Nylon, Carbonfaser und Elasthan, die eine optimale Kombination aus Feinfühligkeit und Flexibilität gewährleistet. Die Handfläche ist mit Nitrilschaum beschichtet, wodurch eine sichere Griffigkeit sowohl bei kleinen Bauteilen als auch auf glatten Oberflächen gewährleistet wird. Die integrierte Carbonfaser ermöglicht die Ableitung elektrostatischer Ladungen (ESD), wodurch empfindliche elektronische Komponenten zuverlässig geschützt werden. Der gestrickte Textilbund passt sich ergonomisch dem Handgelenk an, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Frei von Latex und Silikon reduziert der Handschuh das Risiko von Hautirritationen und ist ideal für sensible Anwender. Die Touchscreen-Kompatibilität ermöglicht die Bedienung digitaler Geräte ohne Ausziehen der Handschuhe und minimiert Arbeitsunterbrechungen.

Spezifikationen:
• Typ: Schutzhandschuhe für allgemeine Anwendungen – ESD-Handschuhe
• Strickfeinheit: 18 Gauge
• Länge: 200 bis 270 mm
• Fingerfertigkeit: 5
• Trägermaterial (innen): Nylon, Carbonfaser, Elasthan
• Beschichtungsmaterial (außen): Nitrilschaum
• Grip-Design: Schaumstruktur, beschichtete Handfläche
• Bundtyp: gestrickter Textilbund
• Farbe: Schwarz
• Kontaktwärmebeständigkeit: bis 100 °C (nur Handfläche)
• Latexfrei
• Silikonfrei
• Verpackung: lose (6 Paare pro Einheit, 120 Paare pro Karton)
• In mehreren Größen erhältlich
• Pflegehinweis: nicht waschen

Normen:
• CE-Kennzeichnung: Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA), Kategorie II
• EN ISO 21420:2020: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe (Ergonomie, Unbedenklichkeit, Kennzeichnung)
• EN 388:2016+A1:2018 (Leistungsstufe 4110X): Mechanische Risiken – Abriebfestigkeit (4), Schnittfestigkeit (1), Weiterreißfestigkeit (1), • Durchstichfestigkeit (0); „X“ = kein Test nach EN ISO 13997 durchgeführt
• EN 407:2020 (Leistungsstufe X1XXXX): Schutz gegen thermische Risiken – Kontaktwärme (Stufe 1, nur Handfläche)
• IEC 61340-5-1:2016 (R < 1,0 × 10⁹ Ω): Internationale ESD-Norm zur Kontrolle elektrostatischer Entladungen
• EN 16350:2014 (R < 1,0 × 10⁸ Ω): Elektrostatische Eigenschaften für den Einsatz in ATEX-Umgebungen

Stärken

• 18-Gauge-Feinstrick und Nitrilschaum-Beschichtung gewährleisten höchste Fingersensibilität für präzise Montagearbeiten
• Integrierte Carbonfaser leitet elektrostatische Ladungen ab und schützt empfindliche Elektronik zuverlässig
• Latex- und silikonfrei – ideal für allergieempfindliche Anwender und kontrollierte Produktionsumgebungen

Anwendungen

Optimal geeignet für Arbeitsumgebungen, in denen ESD-Schutz eine zwingende Anforderung darstellt. Einsatz in der Elektronikfertigung, bei Präzisionsmontage, beim Testen von Leiterplatten sowie bei der Handhabung von SMD-Komponenten in der Elektronik- und Life-Science-Industrie. Unterstützt zudem Anwendungen in der Automobilindustrie, insbesondere bei elektronischen Baugruppen und Kabelkonfektionierung.
Der Handschuh eignet sich für trockene, feuchte oder leicht verschmutzte Arbeitsbereiche und schützt vor Abriebverletzungen, Blasenbildung und Staubkontakt. Dank seiner hohen Flexibilität und Feinfühligkeit ist er ideal für leichte Montagearbeiten und Tätigkeiten mit hoher Wiederholgenauigkeit über längere Einsatzzeiten.

Technische Informationen


Attribute
Größe8
Abriebwiderstandswert4
Hauptmaterialpolyurethan
Schutzklasseja
Nutzungsumgebungtrocken
Packung6 bündel;120 box
Farbegrau
Länge270 mm
5,21 € exkl. MwSt.
/ Paar
6,20 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe