80-100-10 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
ActivArmr® 80-100
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:80-100-10
Rubix:2007125
Hersteller:80100100
EAN:0076490007249





Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | latex |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
Dokumente
Produktdetails : 80-100-10 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
Der Schutzhandschuh ActivArmr® 80-100 von Ansell ist eine vielseitige PSA-Lösung für den industriellen Einsatz. Er vereint exzellente Abriebfestigkeit, zuverlässigen Griff und hohen Tragekomfort – ideal für anspruchsvolle Anwendungen in trockenen wie auch feuchten Arbeitsumgebungen.
Eigenschaften:
Dieser robuste Handschuh für allgemeine Handhabungsarbeiten besteht aus einem 10-Gauge-Strick aus Baumwoll-Polyester-Mischgewebe, das Stabilität mit angenehmem Tragegefühl kombiniert. Die latexbeschichtete Handfläche mit spezieller Crinkle-Finish-Struktur sorgt für hervorragende Griffigkeit auf trockenen und nassen Oberflächen. Die nahtlose Verarbeitung sowie das ergonomische Strickfutter gewährleisten optimalen Sitz und maximale Flexibilität – ideal für längere Tragezeiten ohne Ermüdungserscheinungen. Die abriebfeste Beschichtung macht den Handschuh besonders langlebig, selbst bei intensiver Beanspruchung in rauen Arbeitsumgebungen. So bietet er zuverlässigen Schutz, hohen Komfort und Effizienz für industrielle Anwendungen.
Sezifikationen:
• Länge: 235–280 mm
• Stärke: 10-Gauge
• Material: gestrickt
• Beschichtung: Handfläche beschichtet
• Bündchen: gestricktes Handgelenk
• Beschichtungsfarbe: Blau
• Waschbar bei: 40 °C
Normen:
• EN 388 (2142B) – Schutz gegen mechanische Risiken wie Abrieb, Schnitt, Weiterreißen und Durchstich
• EN ISO 21420 – Allgemeine Anforderungen: Ergonomie, Unbedenklichkeit, Kennzeichnung, Benutzerinformation
• CE-Kategorie II – Schutz bei mittleren Risiken
• REACH-konform – Frei von verbotenen chemischen Substanzen
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung mit Fokus auf Handschuhe, Schutzkleidung und individuelle Sicherheitslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1905 entwickelt das Unternehmen innovative Produkte für verschiedenste Branchen wie Industrie, Gesundheitswesen und Lebensmittelverarbeitung. Die Marke steht für höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards und entwickelt kontinuierlich neue Technologien zur Verbesserung von Arbeitssicherheit und Tragekomfort. Das breite Sortiment umfasst spezialisierte Schutzhandschuhe für risikobehaftete Arbeitsumgebungen sowie Anwendungen mit besonderen Hygieneanforderungen. Ansell legt zudem großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung und trägt aktiv zu sichereren Arbeitsplätzen bei.
Eigenschaften:
Dieser robuste Handschuh für allgemeine Handhabungsarbeiten besteht aus einem 10-Gauge-Strick aus Baumwoll-Polyester-Mischgewebe, das Stabilität mit angenehmem Tragegefühl kombiniert. Die latexbeschichtete Handfläche mit spezieller Crinkle-Finish-Struktur sorgt für hervorragende Griffigkeit auf trockenen und nassen Oberflächen. Die nahtlose Verarbeitung sowie das ergonomische Strickfutter gewährleisten optimalen Sitz und maximale Flexibilität – ideal für längere Tragezeiten ohne Ermüdungserscheinungen. Die abriebfeste Beschichtung macht den Handschuh besonders langlebig, selbst bei intensiver Beanspruchung in rauen Arbeitsumgebungen. So bietet er zuverlässigen Schutz, hohen Komfort und Effizienz für industrielle Anwendungen.
Sezifikationen:
• Länge: 235–280 mm
• Stärke: 10-Gauge
• Material: gestrickt
• Beschichtung: Handfläche beschichtet
• Bündchen: gestricktes Handgelenk
• Beschichtungsfarbe: Blau
• Waschbar bei: 40 °C
Normen:
• EN 388 (2142B) – Schutz gegen mechanische Risiken wie Abrieb, Schnitt, Weiterreißen und Durchstich
• EN ISO 21420 – Allgemeine Anforderungen: Ergonomie, Unbedenklichkeit, Kennzeichnung, Benutzerinformation
• CE-Kategorie II – Schutz bei mittleren Risiken
• REACH-konform – Frei von verbotenen chemischen Substanzen
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung mit Fokus auf Handschuhe, Schutzkleidung und individuelle Sicherheitslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1905 entwickelt das Unternehmen innovative Produkte für verschiedenste Branchen wie Industrie, Gesundheitswesen und Lebensmittelverarbeitung. Die Marke steht für höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards und entwickelt kontinuierlich neue Technologien zur Verbesserung von Arbeitssicherheit und Tragekomfort. Das breite Sortiment umfasst spezialisierte Schutzhandschuhe für risikobehaftete Arbeitsumgebungen sowie Anwendungen mit besonderen Hygieneanforderungen. Ansell legt zudem großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung und trägt aktiv zu sichereren Arbeitsplätzen bei.
Stärken
• Hervorragender Grip durch Crinkle-Finish
• Hohe Abriebfestigkeit für lange Lebensdauer
• Ergonomische Passform durch nahtlos gestricktes Innenfutter
• Vielseitig einsetzbar bei trockenen und feuchten Bedingungen
• Gute Fingerfertigkeit für präzise Handhabungs- und Transportaufgaben
• Maschinenwaschbar bei 40 °C ohne Leistungsverlust
• Hohe Abriebfestigkeit für lange Lebensdauer
• Ergonomische Passform durch nahtlos gestricktes Innenfutter
• Vielseitig einsetzbar bei trockenen und feuchten Bedingungen
• Gute Fingerfertigkeit für präzise Handhabungs- und Transportaufgaben
• Maschinenwaschbar bei 40 °C ohne Leistungsverlust
Anwendungen
• Handhabung von Rohzylindern und grob bearbeiteten Werkstücken
• Nachbearbeitung von Strukturteilen
• Be- und Entladen von grob strukturierten Kisten
• Greifen von Kleinteilen und Zubehör
• Endmontage in industriellen Fertigungsbereichen
• Vorbereitung und Entladung von Rohmaterialien
• Logistik- und Transporttätigkeiten
• Nachbearbeitung von Strukturteilen
• Be- und Entladen von grob strukturierten Kisten
• Greifen von Kleinteilen und Zubehör
• Endmontage in industriellen Fertigungsbereichen
• Vorbereitung und Entladung von Rohmaterialien
• Logistik- und Transporttätigkeiten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 122 g |
|---|---|
| Größe | 10 |
| Beschichtung der Handschuhe | latex |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,66 € exkl. MwSt.
/ Paar
4,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage