11-925-10 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
Montagehandschuh HyFlex® 11-925
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:11-925 10
Rubix:2711007
Hersteller:11925100
EAN:0076490458676

Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Dokumente
Produktdetails : 11-925-10 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
Dieser Ansell HyFlex® 11-925 Handschuh für allgemeine Handhabung wurde entwickelt, um eine leichte, flexible und bequeme Schutzlösung zu bieten, die speziell für Anwendungen mit öligem Griff geeignet ist. Mit der exklusiven Ansell Grip Technology minimiert dieser Handschuh das Risiko des Abrutschens beim Umgang mit glatten Gegenständen und bietet gleichzeitig ein hohes Maß an Schutz und taktilem Feingefühl.
Eigenschaften:
Der HyFlex® 11-925 Handschuh verfügt über eine 3/4-Nitrilbeschichtung, die einen effektiven Schutz vor Ölen und Chemikalien bietet und dabei leicht und flexibel bleibt. Das Trägermaterial aus Nylon und Spandex sorgt für eine passgenaue, bequeme Passform und schmiegt sich wie eine "zweite Haut" an die Hand. Die integrierte Ansell Grip Technology verbessert den Griff von Gegenständen unter öligen Bedingungen, verringert das Abrutschrisiko und reduziert die Handermüdung, da weniger Kraft zum Greifen benötigt wird. Der Handschuh bietet zudem einen Hitzekontaktschutz der Stufe 1, wodurch gelegentlich heiße Gegenstände mit Temperaturen von bis zu 100°C für 15 Sekunden gehandhabt werden können. Darüber hinaus ist er touchscreen-kompatibel, sodass Benutzer problemlos zwischen verschiedenen Aufgaben wechseln können, ohne ihn ausziehen zu müssen.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril (3/4-beschichtet)
• Trägermaterial: Nylon und Spandex
• Bündchenmodell: Gestricktes Handgelenkbündchen
• Feinheit (Gauge): 18
• Latexfrei: ja
• Silikonfrei: ja
• Antistatisch: ja
• Farbe: Blau und Schwarz
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 205-250 mm (je nach Größe)
• Waschtemperatur: 40 °C
• Verwendung: Schutz vor leichten mechanischen Risiken
• Ansell Earth Label: Dieser Handschuh wird in einem Werk hergestellt, das vollständig mit Grünstrom betrieben wird, von Intertek für die Ableitung von 99 % der Abfälle von Deponien zertifiziert ist und über ein akkreditiertes Umweltmanagementsystem verfügt. Die Verpackung ist plastikfrei, recycelbar und mit 70 % weniger Material im Vergleich zur vorherigen Verpackung gestaltet. Der Karton besteht zu mindestens 65 % aus recycelten Materialien und ist für einen effizienten Versand optimiert.
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420:2020 sowie der Norm EN 388 mit einer Leistungsstufe von 4111A: Er bietet Schutz vor Abrieb (4/4), Schnittverletzungen (1/4), Weiterreißen (1/4) und Durchstich (1/4). Der Handschuh bietet zudem eine Hitzekontaktbeständigkeit der Stufe 1 gemäß EN407, was den gelegentlichen Umgang mit heißen Gegenständen bis 100°C ermöglicht. Er erfüllt auch die Norm GR ISO 18889 und bietet Schutz vor Pflanzenschutzmitteln und Pestiziden, welche in der Landwirtschaft verwendet werden, was die Sicherheit von Landarbeitern erhöht. Die Textilien sind Dermatest- und Oeko-Tex-zertifiziert, was das Fehlen schädlicher Substanzen garantiert.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich persönlicher Schutzausrüstung und bietet eine breite Palette von Produkten, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung. Gegründet im Jahr 1893, hat sich die Marke durch ihr Engagement für Innovation und Qualität einen Namen gemacht. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen wie Industrie, Gesundheitswesen und Lebensmittelbranche und erfüllt dabei die höchsten Sicherheitsanforderungen. Das Unternehmen legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und integriert umweltfreundliche Praktiken in seine Produktionsprozesse. Das Produktportfolio umfasst fortschrittliche Technologien, welche einen optimalen Schutz sowie den notwendigen Komfort und die Fingerfertigkeit für die Arbeit bieten. Ansell setzt sich dafür ein, die Sicherheit und Effizienz seiner Kunden zu verbessern und bleibt so an der Spitze der PSA-Industrie.
Eigenschaften:
Der HyFlex® 11-925 Handschuh verfügt über eine 3/4-Nitrilbeschichtung, die einen effektiven Schutz vor Ölen und Chemikalien bietet und dabei leicht und flexibel bleibt. Das Trägermaterial aus Nylon und Spandex sorgt für eine passgenaue, bequeme Passform und schmiegt sich wie eine "zweite Haut" an die Hand. Die integrierte Ansell Grip Technology verbessert den Griff von Gegenständen unter öligen Bedingungen, verringert das Abrutschrisiko und reduziert die Handermüdung, da weniger Kraft zum Greifen benötigt wird. Der Handschuh bietet zudem einen Hitzekontaktschutz der Stufe 1, wodurch gelegentlich heiße Gegenstände mit Temperaturen von bis zu 100°C für 15 Sekunden gehandhabt werden können. Darüber hinaus ist er touchscreen-kompatibel, sodass Benutzer problemlos zwischen verschiedenen Aufgaben wechseln können, ohne ihn ausziehen zu müssen.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril (3/4-beschichtet)
• Trägermaterial: Nylon und Spandex
• Bündchenmodell: Gestricktes Handgelenkbündchen
• Feinheit (Gauge): 18
• Latexfrei: ja
• Silikonfrei: ja
• Antistatisch: ja
• Farbe: Blau und Schwarz
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 205-250 mm (je nach Größe)
• Waschtemperatur: 40 °C
• Verwendung: Schutz vor leichten mechanischen Risiken
• Ansell Earth Label: Dieser Handschuh wird in einem Werk hergestellt, das vollständig mit Grünstrom betrieben wird, von Intertek für die Ableitung von 99 % der Abfälle von Deponien zertifiziert ist und über ein akkreditiertes Umweltmanagementsystem verfügt. Die Verpackung ist plastikfrei, recycelbar und mit 70 % weniger Material im Vergleich zur vorherigen Verpackung gestaltet. Der Karton besteht zu mindestens 65 % aus recycelten Materialien und ist für einen effizienten Versand optimiert.
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420:2020 sowie der Norm EN 388 mit einer Leistungsstufe von 4111A: Er bietet Schutz vor Abrieb (4/4), Schnittverletzungen (1/4), Weiterreißen (1/4) und Durchstich (1/4). Der Handschuh bietet zudem eine Hitzekontaktbeständigkeit der Stufe 1 gemäß EN407, was den gelegentlichen Umgang mit heißen Gegenständen bis 100°C ermöglicht. Er erfüllt auch die Norm GR ISO 18889 und bietet Schutz vor Pflanzenschutzmitteln und Pestiziden, welche in der Landwirtschaft verwendet werden, was die Sicherheit von Landarbeitern erhöht. Die Textilien sind Dermatest- und Oeko-Tex-zertifiziert, was das Fehlen schädlicher Substanzen garantiert.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich persönlicher Schutzausrüstung und bietet eine breite Palette von Produkten, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung. Gegründet im Jahr 1893, hat sich die Marke durch ihr Engagement für Innovation und Qualität einen Namen gemacht. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen wie Industrie, Gesundheitswesen und Lebensmittelbranche und erfüllt dabei die höchsten Sicherheitsanforderungen. Das Unternehmen legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und integriert umweltfreundliche Praktiken in seine Produktionsprozesse. Das Produktportfolio umfasst fortschrittliche Technologien, welche einen optimalen Schutz sowie den notwendigen Komfort und die Fingerfertigkeit für die Arbeit bieten. Ansell setzt sich dafür ein, die Sicherheit und Effizienz seiner Kunden zu verbessern und bleibt so an der Spitze der PSA-Industrie.
Stärken
• Optimaler Griff in öliger Umgebung: Die Ansell Grip Technology reduziert das Abrutschrisiko beim Umgang mit fettigen oder öligen Gegenständen.
• Leicht und bequem: Das Nylon- und Spandex-Trägermaterial sorgt für eine ergonomische Passform und ganztägigen Tragekomfort.
• Öl- und fettabweisender Schutz: Der Handschuh ist speziell für den Widerstand gegen Öle und Fette entwickelt und bietet einen effektiven Handschutz.
• Hohe Fingerfertigkeit: Die feine Maschung des Handschuhs verbessert das Tastgefühl und erleichtert Präzisionsaufgaben.
• Erhöhte Haltbarkeit: Hochwertige Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer, selbst in anspruchsvollen Industrieumgebungen.
• Leicht und bequem: Das Nylon- und Spandex-Trägermaterial sorgt für eine ergonomische Passform und ganztägigen Tragekomfort.
• Öl- und fettabweisender Schutz: Der Handschuh ist speziell für den Widerstand gegen Öle und Fette entwickelt und bietet einen effektiven Handschutz.
• Hohe Fingerfertigkeit: Die feine Maschung des Handschuhs verbessert das Tastgefühl und erleichtert Präzisionsaufgaben.
• Erhöhte Haltbarkeit: Hochwertige Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer, selbst in anspruchsvollen Industrieumgebungen.
Anwendungen
Dieser Handschuh ist ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie, im Bereich Industrieausrüstung und Investitionsgüter, in der chemischen Industrie, der Landwirtschaft sowie in der Öl- und Gasbranche.
Anwendungsbeispiele:
• Montage und Inspektion von Teilen
• Montage und Demontage von Ausrüstungen
• Montage und Zusammenbau von Komponenten
• Inspektion (Greifen, Prüfen und Markieren)
• Handhabung von ausgehenden Waren (Fässer, Behälter, Schüttgüter, Kartons)
• Be- und Entladen von Lkw und Fahrzeugen
• Versand, Transport und Lieferung von Waren
Anwendungsbeispiele:
• Montage und Inspektion von Teilen
• Montage und Demontage von Ausrüstungen
• Montage und Zusammenbau von Komponenten
• Inspektion (Greifen, Prüfen und Markieren)
• Handhabung von ausgehenden Waren (Fässer, Behälter, Schüttgüter, Kartons)
• Be- und Entladen von Lkw und Fahrzeugen
• Versand, Transport und Lieferung von Waren
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33 g |
|---|---|
| Größe | 10 |
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | nylon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,17 € exkl. MwSt.
/ Paar
6,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std