7780-9 WEISS-GRAU Schnitt-/Hitzeschutz-Lederhandschuh TEGERA Dynamic Strength
Tegera 7780
Siehe technische InformationenReferenzen
Tegera:7780-9
Rubix:2502517
EAN:7340118375717


Technische Zusammenfassung
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | para-aramid |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Produktdetails : 7780-9 WEISS-GRAU Schnitt-/Hitzeschutz-Lederhandschuh TEGERA Dynamic Strength
Der TEGERA Dynamic Strength 7780 ist ein Schutzhandschuh aus vollnarbigem Rindsleder, der speziell für Arbeitsumgebungen mit hohen Risiken entwickelt wurde. Er vereint hohen Tragekomfort, Flexibilität und maximale Sicherheit für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
Eigenschaften:
Der Schutzhandschuh TEGERA Dynamic Strength 7780 besteht aus hochwertigem, vollnarbigem Rindsleder und bietet einen zuverlässigen Schutz vor mechanischen Risiken. Das vollständige Innenfutter sorgt für einen angenehmen thermischen Komfort, auch bei längeren Einsätzen. Verstärkte Nähte mit hitzebeständigem Nähgarn erhöhen die Lebensdauer des Handschuhs. Die innere Konstruktion aus Para-Aramid- und Meta-Aramid-Fasern trägt wesentlich zum Schnittschutz sowie zur thermischen Stabilität bei. Ein elastischer Bund am Handgelenk gewährleistet einen sicheren Sitz und verhindert das Verrutschen des Handschuhs.
Spezifikationen:
• Kollektion: Dynamic Strength
• Material: Vollnarbiges Rindsleder, Elasthan, Meta-Aramid
• Vollständig gefüttert
• Innenmaterial: Para-Aramid
• Länge: 315 bis 340 mm
• Kontaktwärmebeständigkeit: bis zu 250 °C
• Verschluss: Elastischer Gummizug am Handgelenk
Normen:
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN 388 + A1 (3X33C): Schutz gegen mechanische Risiken – Abriebfestigkeit (3), Weiterreißfestigkeit (3), Durchstichfestigkeit (3) sowie Schnittschutz nach TDM-Verfahren, Leistungsstufe C
• EN 407 (424344): Schutz gegen thermische Risiken (Hitze und Feuer) – Entflammbarkeit (4), Kontaktwärme (2), konvektive Hitze (4), Strahlungswärme (3) sowie Schutz vor kleinen und großen Spritzern geschmolzenen Metalls (4)
• Verordnung (EU) 2016/425: Entspricht den europäischen Anforderungen für persönliche Schutzausrüstung
Eigenschaften:
Der Schutzhandschuh TEGERA Dynamic Strength 7780 besteht aus hochwertigem, vollnarbigem Rindsleder und bietet einen zuverlässigen Schutz vor mechanischen Risiken. Das vollständige Innenfutter sorgt für einen angenehmen thermischen Komfort, auch bei längeren Einsätzen. Verstärkte Nähte mit hitzebeständigem Nähgarn erhöhen die Lebensdauer des Handschuhs. Die innere Konstruktion aus Para-Aramid- und Meta-Aramid-Fasern trägt wesentlich zum Schnittschutz sowie zur thermischen Stabilität bei. Ein elastischer Bund am Handgelenk gewährleistet einen sicheren Sitz und verhindert das Verrutschen des Handschuhs.
Spezifikationen:
• Kollektion: Dynamic Strength
• Material: Vollnarbiges Rindsleder, Elasthan, Meta-Aramid
• Vollständig gefüttert
• Innenmaterial: Para-Aramid
• Länge: 315 bis 340 mm
• Kontaktwärmebeständigkeit: bis zu 250 °C
• Verschluss: Elastischer Gummizug am Handgelenk
Normen:
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN 388 + A1 (3X33C): Schutz gegen mechanische Risiken – Abriebfestigkeit (3), Weiterreißfestigkeit (3), Durchstichfestigkeit (3) sowie Schnittschutz nach TDM-Verfahren, Leistungsstufe C
• EN 407 (424344): Schutz gegen thermische Risiken (Hitze und Feuer) – Entflammbarkeit (4), Kontaktwärme (2), konvektive Hitze (4), Strahlungswärme (3) sowie Schutz vor kleinen und großen Spritzern geschmolzenen Metalls (4)
• Verordnung (EU) 2016/425: Entspricht den europäischen Anforderungen für persönliche Schutzausrüstung
Stärken
• Effektiver Schutz vor Kontaktwärme bis zu 250 °C
• Erhöhter Schnittschutz durch Para-Aramid-Futter der Schnittschutzklasse C
• Hoher thermischer Tragekomfort dank vollständiger Innenfütterung
• Lange Lebensdauer durch robustes Vollnarbenleder und verstärkte Nähte
• Sicherer und stabiler Sitz durch elastischen Handgelenkabschluss
• Erhöhter Schnittschutz durch Para-Aramid-Futter der Schnittschutzklasse C
• Hoher thermischer Tragekomfort dank vollständiger Innenfütterung
• Lange Lebensdauer durch robustes Vollnarbenleder und verstärkte Nähte
• Sicherer und stabiler Sitz durch elastischen Handgelenkabschluss
Anwendungen
Dieser Schutzhandschuh ist ideal für Arbeitsumgebungen mit hohen thermischen und mechanischen Belastungen. Er eignet sich insbesondere für schwere Handhabungsarbeiten, Metallverarbeitung und Gießereianwendungen. Dank seiner robusten Konstruktion ist er optimal für heiße Arbeitsbereiche sowie für Tätigkeiten mit direkter oder intermittierender Hitzeeinwirkung. Der TEGERA Dynamic Strength 7780 wird häufig in der Bergbauindustrie, der petrochemischen Industrie, der Automobilindustrie sowie in der metallverarbeitenden Industrie eingesetzt.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | para-aramid |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | leder |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
| Farbe | grau |
| Werkstoff | leder, elastan, meta-aramid (außen);para-aramid (innen);vollnarben-rindsleder (handfläche, rückseite) |
| Länge | 340 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
225,12 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
267,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen