Referenzen
Ansell:48-919-9
Rubix:2997626
Hersteller:48919090
EAN:0076490435998

Technische Zusammenfassung
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Produktdetails : 48-919-9 SCHWARZ/ROT Mechanik-Schutzhandschuh EDGE
- Hergestellt aus einem nahtlosen Liner, der vollständig in die NBR-Beschichtung getaucht ist.
- Die Handschuhe sind vollständig in NBR getaucht, um Schutz gegen den Kontakt mit Industrieflüssigkeiten zu bieten.
- Die raue NBR-Beschichtung der Handfläche gewährleistet einen sicheren Griff in öliger Umgebung
- Für Arbeiter, die mit kleinen und mittelgroßen öl- oder schmierstoffbeschichteten Komponenten arbeiten
Kostengünstige Lösung für leichte Anwendungen, die eine dauerhafte Beschichtung und sicheren Halt in öligen Umgebungen erfordern.
Stärken
- Gute Kombination aus Griffigkeit und Ölabweisung
- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
- Die zweilagige Nitrilbeschichtung hält die Hände beim Umgang mit öligen Teilen und Werkzeugen trocken und komfortabel
- Entspricht den Normen EN420 (Allgemeine Anforderungen) und EN388 (Mechanische Gefährdung)
- Elastisches Strickbündchen sorgt für guten Sitz
- Einsetzbar in öligen Umgebungen
Anwendungen
Montage von Teilen|Wartung|Metallverarbeitung|Qualitätskontrolle
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
| Packung | 12 paare tasche |
| Farbe | rot |
| Werkstoff | polyester (innenfutter) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,03 € exkl. MwSt.
/ Paar
3,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std