93-260-9.5-10 GRÜN BOX 50ST Einmalhandschuhe für Labor Anwendung MICROFLEX

MICROFLEX 93-260

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:93-260-10
Rubix:2760655
Hersteller:93260100
EAN:0076490453503
93-260RP-9.5-10 GRÜN Einmalhandschuhe für Labor Anwendung MICROFLEX
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe09,5/10
Länge285 mm
Farbegrün
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 93-260-9.5-10 GRÜN BOX 50ST Einmalhandschuhe für Labor Anwendung MICROFLEX


Eigenschaften:
Diese Handschuhe bestehen aus Neopren und Nitril und bieten einen zuverlässigen Schutz vor gefährlichen Substanzen. Die dreischichtige Konstruktion gewährleistet hervorragenden Schutz vor gefährlichen Chemikalien, insbesondere gegen Säuren, Lösungsmittel und Basen. Die texturierten Finger verbessern den Halt, während die verlängerte Stulpe zusätzlichen Schutz bietet. Sie sind antistatisch, silikonfrei und in verschiedenen Größen erhältlich, um eine perfekte Passform zu gewährleisten.

Spezifikationen:
• Handflächenstärke: 0,198 mm
• Fingerstärke: 0,20 mm
• Lange Stulpe
• Texturierte Finger
• Länge: 285 mm
• Farbe: grün
• Verfügbare Größen: 5,5/6; 6,5/7; 7,5/8; 8,5/9; 9,5/10; 10,5/11

Normen:
Diese Handschuhe entsprechen den europäischen Normen EN 388, EN 421, EN ISO 374-1: 2016 Typ A für den Schutz vor Chemikalien, EN ISO 374-5 für den Schutz vor Viren und ISO 18889 für den Umgang mit Pestiziden. Sie erfüllen die Qualitätsmanagementnorm ISO 9001.

Markeninformation:
Ansell ist weltweit führend in der Bereitstellung hochwertiger persönlicher Schutzausrüstung und bietet innovative Lösungen, um die Sicherheit und den Komfort der Mitarbeiter zu gewährleisten.

Stärken

• Hervorragender Schutz vor aggressiven Chemikalien
• Erhöhte taktile Empfindlichkeit und Fingerbeweglichkeit
• Optimaler Komfort und anatomische Passform
• Zuverlässiger Schutz vor gefährlichen Substanzen
• Silikonfreies Material für umfassenden Schutz
• Verhindert Latexallergien vom Typ 1

Anwendungen

Diese Microflex 93-260 Handschuhe sind ideal für Fachkräfte in der Luft- und Raumfahrtindustrie, der Automobilindustrie, im Kfz-Service, in den Lebenswissenschaften, in der chemischen Industrie, in der Landwirtschaft, im industriellen Maschinen- und Anlagenbau, in der Metallverarbeitung, in öffentlichen Versorgungsdiensten sowie in der Lagerhaltung.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe09,5/10
Länge285 mm
Farbegrün
Hauptmaterialnitril
Lebensmittelkontaktja
Stärke0,198 mm
Werkstoffpolychloropren / nitril
Kategorie3
28,85 € exkl. MwSt.
/ Packung
34,33 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe