895066 GR. L SCHWARZ BOX 100ST Einmalhandschuhe G-NITRILE BLACK Box á 100 Handschuhe
G-Nitril Schwarze Handschuhe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:895066
Rubix:3291176
EAN:3660338474491

Dokumente
Produktdetails : 895066 GR. L SCHWARZ BOX 100ST Einmalhandschuhe G-NITRILE BLACK Box á 100 Handschuhe
Die GISS G-NITRILE BLACK Schutzhandschuhe bieten zuverlässigen Schutz der Kategorie 3 für ein breites Spektrum professioneller Anwendungen. Gefertigt aus hochwertigem, latexfreiem schwarzem Nitril, sind sie zudem lebensmittelgeeignet.
Eigenschaften:
Die Einweghandschuhe G-NITRILE BLACK bestehen aus widerstandsfähigem Nitril und bieten hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien, Durchstiche und Abrieb. Sie sind puderfrei und beidseitig tragbar – ideal für Anwender mit empfindlicher Haut oder Latexallergie. Die mikrostrukturierte Oberfläche sorgt für sicheren Griff, selbst in feuchten oder öligen Arbeitsumgebungen. Dank ihrer Flexibilität und der gerollten Ränder lassen sich die Handschuhe leicht anziehen und verringern das Risiko von Einrissen bei der Nutzung.
Spezifikationen:
• Material: Nitril
• Farbe: Schwarz
• Oberfläche: Mikrotexturiert
• Puderung: Puderfrei
• AQL: 1,5
• Stärke: Manschette 0,07 mm / Handfläche 0,08 mm / Fingerspitzen 0,13 mm
• Länge: ≥ 240 mm
• Rand: Gerollt
• Größen: Breite Auswahl verfügbar
• Verpackungseinheit: 100 Handschuhe (50 Paare)
• Verpackungsmaße: 21,5 × 12 × 6 cm
Normen:
• Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung – Kategorie 3
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN ISO 374-1 Typ B (K, P, T): Chemikalienschutz
• EN ISO 374-5: Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren
• Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln (wässrig, sauer, alkoholhaltig und fetthaltig)
Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren steht GISS für zuverlässigen Arbeitsschutz im industriellen Umfeld. Als exklusive Marke von Rubix, dem führenden Anbieter für Industriebedarf in Europa, bietet GISS ein umfassendes Sortiment an persönlicher Schutzausrüstung – von Hand-, Kopf-, Augen- und Körperschutz bis hin zu Absturzsicherungen. Mit rund 40 000 Kunden in 22 Ländern und über 650 Standorten garantiert GISS höchste Produktqualität nach europäischen Normen bei wettbewerbsfähigen Preisen. Die Marke überzeugt durch den Einsatz hochwertiger Materialien und strenge Qualitätskontrollen.
Eigenschaften:
Die Einweghandschuhe G-NITRILE BLACK bestehen aus widerstandsfähigem Nitril und bieten hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien, Durchstiche und Abrieb. Sie sind puderfrei und beidseitig tragbar – ideal für Anwender mit empfindlicher Haut oder Latexallergie. Die mikrostrukturierte Oberfläche sorgt für sicheren Griff, selbst in feuchten oder öligen Arbeitsumgebungen. Dank ihrer Flexibilität und der gerollten Ränder lassen sich die Handschuhe leicht anziehen und verringern das Risiko von Einrissen bei der Nutzung.
Spezifikationen:
• Material: Nitril
• Farbe: Schwarz
• Oberfläche: Mikrotexturiert
• Puderung: Puderfrei
• AQL: 1,5
• Stärke: Manschette 0,07 mm / Handfläche 0,08 mm / Fingerspitzen 0,13 mm
• Länge: ≥ 240 mm
• Rand: Gerollt
• Größen: Breite Auswahl verfügbar
• Verpackungseinheit: 100 Handschuhe (50 Paare)
• Verpackungsmaße: 21,5 × 12 × 6 cm
Normen:
• Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung – Kategorie 3
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN ISO 374-1 Typ B (K, P, T): Chemikalienschutz
• EN ISO 374-5: Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren
• Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln (wässrig, sauer, alkoholhaltig und fetthaltig)
Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren steht GISS für zuverlässigen Arbeitsschutz im industriellen Umfeld. Als exklusive Marke von Rubix, dem führenden Anbieter für Industriebedarf in Europa, bietet GISS ein umfassendes Sortiment an persönlicher Schutzausrüstung – von Hand-, Kopf-, Augen- und Körperschutz bis hin zu Absturzsicherungen. Mit rund 40 000 Kunden in 22 Ländern und über 650 Standorten garantiert GISS höchste Produktqualität nach europäischen Normen bei wettbewerbsfähigen Preisen. Die Marke überzeugt durch den Einsatz hochwertiger Materialien und strenge Qualitätskontrollen.
Stärken
• Hervorragende chemische Beständigkeit für maximale Sicherheit
• Mikrotexturierte Oberfläche für sicheren Griff, auch bei Nässe oder Öl
• Lebensmitteltauglich für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
• Mikrotexturierte Oberfläche für sicheren Griff, auch bei Nässe oder Öl
• Lebensmitteltauglich für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Anwendungen
Diese Einweghandschuhe eignen sich ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, Gastronomie und Catering, insbesondere bei der Verarbeitung von wässrigen, sauren, alkoholhaltigen oder fetthaltigen Lebensmitteln. Zudem sind sie bestens geeignet für Laborarbeiten, Wartungs- und Instandhaltungsaufgaben, Lackier- und Reinigungsarbeiten sowie für allgemeine industrielle Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Länge | 240 mm |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | nitril |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Packung | schachtel mit 100 handschuhen |
| Stärke | 0,13 mm |
| Werkstoff | nitril |
| Gepudert | nein |
| Kategorie | 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,51 € exkl. MwSt.
/ Packung
11,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std