93-852-7.5-8 SCHWARZ Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung MICROFLEX

MICROFLEX 93-852

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:93-852 7.5-8
Rubix:3232551
Hersteller:93852080
EAN:0076490462512
93-852-7.5-8 SCHWARZ Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung MICROFLEX

Technische Zusammenfassung

Größe07,5/08
Länge245 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 93-852-7.5-8 SCHWARZ Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung MICROFLEX


Der MICROFLEX 93-852 Nitrilhandschuh wurde speziell für Fachkräfte entwickelt, die zuverlässigen Schutz, optimalen Komfort und einen sicheren Griff bei ihren täglichen Aufgaben benötigen. Die schwarze Farbe kaschiert Flecken und sorgt für eine bessere Sichtbarkeit durch Kontrast.

Eigenschaften:
Der Handschuh ist vollständig texturiert, was einen sicheren Griff bei der Handhabung von trockenen und nassen Gegenständen gewährleistet. Er ist zudem latex- und puderfrei, wodurch das Risiko von Typ-I-Allergien, Hautreizungen und Trockenheit reduziert wird während die schaumfreie Formulierung einen optimalen Tragekomfort während der Nutzung bietet. Diese Chemikalienschutzhandschuhe sind außerdem beständig gegen Fentanyl und Magensäure (Erbrochenes), wodurch sie für den Einsatz in Notfallsituationen und bei gefährlichen Überdosen geeignet sind. Sie sind vielseitig einsetzbar, von der Fahrzeugmechanik bis hin zur Lebensmittelzubereitung.

Spezifikationen:
• Material: 100 % Nitril
• Dicke: 0,12 mm an der Handfläche, 0,15 mm an den Fingern
• NQA: 1,5
• Länge: 245 mm
• Manschette: Rollrand
• Farbe: Schwarz
• Frei von Naturlatex und puderfrei
• Silikonfrei
• Antistatisch
• Nicht steril
• Größen: XS, S, M, L, XL (von Größe 5,5 bis 10)
• Verpackungseinheit: 100 Handschuhe pro Spenderbox
• Ansell Earth-Label: Umweltfreundliche, recycelbare Verpackung aus mindestens 70 % recyceltem Material. Die Spenderbox ist mit pflanzlichen Farben bedruckt.

Normen:
Der MICROFLEX 93-852 ist als persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III eingestuft, CE-zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425 und entspricht den folgenden europäischen Qualitätsstandards:

• EN 21420: Allgemeine Anforderungen für Schutzhandschuhe
• EN 374-1: Chemikalienschutz (Typ B, J K T)
• EN 374-5: Schutz vor Mikroorganismen (Viren, Pilzen, Bakterien)
• ISO 18889: Schutz vor Pflanzenschutzmitteln (Klasse G1)
• EN 455 1-4: Spezifisch für medizinische Handschuhe (Dichtheit und Haltbarkeit)

Zusätzlich erfüllt die Zusammensetzung die europäischen Anforderungen für den Kontakt mit Lebensmitteln.

Markeninformationen:
Ansell ist eine Marke, die sich auf die Herstellung von Schutzhandschuhen für verschiedene Branchen spezialisiert hat, darunter Industrie, Gesundheitswesen und Chemie. Bekannt für ihre Expertise und Innovationen, bietet Ansell ein breites Sortiment an Produkten, welche den Schutz von Arbeitskräften vor mechanischen, chemischen, thermischen und biologischen Risiken gewährleisten. Der Ruf der Marke basiert auf der Qualität, Haltbarkeit und dem Komfort ihrer persönlichen Schutzausrüstungen (PSA).

Stärken

• Kaschiert Flecken und erleichtert die Identifizierung heller Materialien
• Höhere Reißfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen medizinischen Handschuhen
• Sicherer, schaumfreier Griff bei der Handhabung von nassen Objekten
• Reduziert das Risiko von Allergien und Hautreizungen

Anwendungen

Diese Nitrilhandschuhe eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, wie:

• Inspektion, Auswahl und Kontrolle von Teilen.
• Routineaufgaben in der Kfz-Nachbearbeitung.
• Umgang mit Reinigungswerkzeugen und Robotikgeräten.
• Wechsel von Öl, Flüssigkeiten und Filtern.
• Reparatur von Motoren und Getrieben.
• Reifenwechsel.
• Wartung/Instandhaltung von Laborgeräten und Möbeln.
• Probenentnahme und -bearbeitung.
• Mischen und Formulieren von festen und flüssigen Substanzen.
• Entnahme von Rohstoffproben.
• Wiegen und Dosieren von festen und flüssigen Rohstoffen.
• Inspektionen (Erfassung, Überprüfung und Markierung).

Sie richten sich ebenfalls an risikobehaftete Berufsgruppen wie Sicherheitskräfte, Polizei, Ersthelfer und Fachkräfte in den Lebenswissenschaften.

Technische Informationen


Attribute
Größe07,5/08
Länge245 mm
Farbeschwarz
Hauptmaterialnitril
Lebensmittelkontaktja
Werkstoffnitril
Kategorie3
15,48 € exkl. MwSt.
/ Packung
18,42 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe