861600 MIT SOHLE WEISS-BLAU Einwegüberschuh PP Einheistgröße 50 Stck im Pack rutschfest

Überschuh PP-Vlies

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:7793086
GISS:861600
Rubix:2399189
Hersteller:861600
EAN:3660338163609
861600 MIT SOHLE WEISS-BLAU Einwegüberschuh PP Einheistgröße 50 Stck im Pack rutschfest

Technische Zusammenfassung

Farbeweiß
Hauptmaterialpolypropylen
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 861600 MIT SOHLE WEISS-BLAU Einwegüberschuh PP Einheistgröße 50 Stck im Pack rutschfest


Die weißen GISS-Überschuhe aus Polypropylen mit blauer, rutschhemmender Sohle bieten zuverlässigen und hygienischen Schutz in Bereichen, in denen Sauberkeit und Sicherheit oberste Priorität haben. Dank der speziell strukturierten Sohle wird das Risiko von Ausrutschern deutlich reduziert, während das integrierte Gummiband für sicheren Halt sorgt.

Eigenschaften:
Diese Überschuhe bestehen aus einem weißen Vlies aus Polypropylen, kombiniert mit einer geprägten blauen Polyethylen-Sohle, die auch auf feuchten Böden eine ausgezeichnete Haftung bietet. Das latexfreie Gummiband gewährleistet einen sicheren und komfortablen Sitz am Knöchel. Sie sind leicht, einfach anzuziehen und ideal, um sensible Bereiche sauber zu halten und den Träger vor nicht toxischem Staub zu schützen. Durch die Einheitsgröße passen sie auf die meisten Arbeitsschuhe und Sicherheitsschuhe.

Spezifikationen:
• Material: Vlies aus Polypropylen mit geprägter Polyethylen-Sohle
• Farbe: Weiß / Blau
• Flächengewicht Polypropylen: 40 g/m² (±3)
• Sohlendicke: 80 µm (±5)
• Länge: 40 cm (±2)
• Verschluss: Latexfreies Gummiband
• Haftung: Rutschhemmend, auch in feuchten Umgebungen
• Verpackungseinheit: Beutel mit 50 Überschuhen

Normen:
Diese Einweg-Überschuhe entsprechen der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung und sind als Kategorie I klassifiziert.

Markeninformationen:
GISS, die Exklusivmarke von Rubix, wurde vor über 25 Jahren in Frankreich gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern von persönlicher Schutzausrüstung und Sicherheitszubehör in Europa. Mit rund 40.000 zufriedenen Kunden in ganz Europa bietet GISS verlässliche, wirtschaftliche und normkonforme Lösungen. Das Sortiment deckt sämtliche Bereiche des Arbeitsschutzes ab – von Kopf-, Augen-, Atem-, Gehör-, Hand- und Körperschutz über Absturzsicherung bis hin zu Fußschutz. GISS setzt auf hochwertige Materialien, technische Kompetenz und ein europaweites Vertriebsnetz mit über 650 Niederlassungen in 22 Ländern.

Stärken

• Optimierte Rutschfestigkeit dank geprägter Sohle – auch auf feuchten Böden
• Einheitsgröße, passend für die meisten Arbeitsschuhe
• Einwegprodukt für maximale Hygiene in sensiblen Bereichen

Anwendungen

• Lebensmittelindustrie und Großküchen
• Gemeinschaftsverpflegung
• Reinräume
• Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten in sauberen Umgebungen
• Medizinische Einrichtungen und Pflegebereiche
• Pharmazeutische Labore
• Forschungseinrichtungen
• Elektronik- und Mikrotechnikproduktion
• Hygienisch sensible Verpackungs- und Abfüllzonen

Technische Informationen


Attribute
Farbeweiß
Hauptmaterialpolypropylen
Werkstoffpolypropylen
4,02 € exkl. MwSt.
/ Packung
4,78 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std