92-500-8.5-9 GRÜN Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung TouchNTuff

TouchNTuff 92-500

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:92-500 8.5-9
Rubix:2005624
Hersteller:92500090
EAN:0076490479688
92-500-8.5-9 GRÜN Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung TouchNTuff
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe08,5/09
Länge240 mm
Farbegrün
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 92-500-8.5-9 GRÜN Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung TouchNTuff


Diese kurzlebigen Einweghandschuhe aus Nitril sind für Profis entwickelt, die einen optimalen Handschutz suchen.

Eigenschaften:
Die Einweghandschuhe TouchNTuff 92-500 der Marke Ansell sind mit der TNT™-Technologie gefertigt, welche einen hervorragenden Schutz bietet. Sie bestehen nicht aus Naturkautschuk oder Latex, was das Risiko von Typ-I-Allergien reduziert. Die Handschuhe werden in einer Box mit 100 Stück geliefert und sind speziell auf eine hohe Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von industriellen Chemikalien ausgelegt.

Spezifikationen:
Die Handschuhe haben eine Handflächenstärke von 4,3 mil (0,11 mm), die zusätzlichen Schutz bietet, ohne das Tastgefühl zu beeinträchtigen. Mit einer Fingerstärke von 5,5 mil (0,14 mm) bieten sie erhöhte Durchstichfestigkeit. Sie sind in vier Größen erhältlich.

Normen:
Die Einweghandschuhe TouchNTuff 92-500 entsprechen höchsten Qualitätsstandards. Sie erfüllen die ISO 13485-Normen für Medizinprodukte und die ISO-Klasse 5 für Reinraumkompatibilität. Zudem entsprechen sie den Normen EN 420, EN 374 und EN 455 für Schutzhandschuhe.

Gebrauchsanweisung:
Um den maximalen Nutzen dieser Handschuhe zu erzielen, wählen Sie die passende Größe durch Messen Ihrer Hand. Waschen und trocknen Sie Ihre Hände vor dem Anziehen der Handschuhe. Überprüfen Sie die Handschuhe vor jeder Verwendung auf Risse. Bei Kontakt mit Chemikalien ziehen Sie die Handschuhe sofort aus und waschen Ihre Hände. Entfernen Sie die Handschuhe, bevor Sie unkontaminierte Gegenstände berühren.

Markeninformationen:
Ansell, die Marke hinter dem TouchNTuff 92-500, ist eine anerkannte Größe im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung. Mit globaler Präsenz und unermüdlichem Engagement für Qualität ist Ansell eine vertrauenswürdige Marke für alle Fachleute.

Stärken

Diese Handschuhe bieten einen erhöhten Schutz gegen Chemikalienspritzer. Ihr weiches Nitrilmaterial sorgt für hohen Komfort, was die Produktivität steigert. Die texturierte Oberfläche verbessert die Griffigkeit in trockenen und feuchten Umgebungen und die leichte Puderung erleichtert das Anziehen und absorbiert Feuchtigkeit. Die Ansell-Handschuhe sind mit einer patentierten, strapazierfähigen Formel entwickelt, welche Risse bei schweren Arbeiten verhindert.

Anwendungen

Diese Einweghandschuhe bieten optimalen Schutz in zahlreichen Bereichen wie den Life Sciences, der Automobilindustrie, der Lebensmittelverarbeitung, industriellen Maschinen sowie bei Gebrauchsgütern. Sie sind ideal geeignet für den Umgang mit festen und flüssigen Komponenten, das Entnehmen und Bearbeiten von Proben, industrielle Produktion, Lebensmittelverarbeitung (insbesondere Fleisch und Fisch), Laboranalysen sowie für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Das Produkt bietet hervorragenden Schutz vor Chemikalienspritzern und gewährleistet hohen Tragekomfort.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7 g
Größe08,5/09
Länge240 mm
Farbegrün
Hauptmaterialnitril
Lebensmittelkontaktja
Stärke0,12 mm
Werkstoffnitril
Kategorie3
21,31 € exkl. MwSt.
/ Packung
25,36 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe