92-134 8.5-9 BLAU Einmalhandschuh Nitril leichte Belast. 100St

MICROFLEX 92-134 Versatility

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:92-134 8.5-9
Rubix:3097822
Hersteller:92134090
EAN:10076490617346
92-134 8.5-9 BLAU Einmalhandschuh Nitril leichte Belast. 100St

Technische Zusammenfassung

Größe08,5/09
Länge240 mm
Farbeblau
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 92-134 8.5-9 BLAU Einmalhandschuh Nitril leichte Belast. 100St


Ansell MICROFLEX® 92-134 Versatility Einweghandschuhe aus Nitril bieten eine ausgezeichnete Kombination aus Schutz und hohem Tragekomfort. Diese vielseitig einsetzbaren Handschuhe sind ideal für zahlreiche Anwendungen, von medizinischen Untersuchungen bis hin zum Umgang mit Chemikalien. Ihre leichte Konstruktion gewährleistet eine hervorragende Tastempfindlichkeit und verbessert dadurch die Handhabung von Werkzeugen und Materialien. Die texturierten Fingerspitzen sorgen für einen sicheren Griff und machen diese Handschuhe perfekt für präzise und filigrane Arbeiten.

Eigenschaften:
Diese Handschuhe bestehen aus weichem Nitril und bieten sowohl hohen Tragekomfort als auch zuverlässigen Schutz vor verschiedenen Risiken. Durch ihre leichte Konstruktion wird die taktile Sensibilität verbessert, was eine präzisere Steuerung feiner Bewegungen ermöglicht. Die texturierten Fingerspitzen verbessern den Halt und sorgen für eine sichere Handhabung von Werkzeugen und Materialien.

Spezifikationen:
• Material: Nitril
• Manschettenstil: Standard
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Nein
• Antistatisch: Nein
• Steril: Nein
• Handflächenstärke: 0,07 mm
• Fingerstärke: 0,11 mm
• Verfügbare Größen: XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11)
• Länge: 240 mm (je nach Größe)
• Farbe: Blau
• Ansell Earth Label: Plastikfreie und recycelbare Verpackung. Enthält mindestens 70 % recycelte Materialien, die Spenderbox wird mit pflanzlichen Tinten bedruckt.

Normen:
Die Ansell MICROFLEX® 92-134 Versatility Handschuhe entsprechen zahlreichen Sicherheitsstandards und Zertifizierungen, darunter:

• EN ISO 21420: Allgemeine Sicherheitsanforderungen für Handschuhe
• EN ISO 374-1: Chemikalienschutz (JKT: n-Heptan, Natronlauge, Formaldehyd)
• EN 16523-1: Beständigkeit der Materialien gegen Chemikalien
• EN ISO 374-5: Schutz vor Mikroorganismen (einschließlich Viren)
• EN 455 1-4: Medizinische Handschuhe – Prüfung auf Löcher, physikalische Eigenschaften, biologische Bewertung und Haltbarkeit
• ISO 13485: Qualitätsmanagement für Medizinprodukte, gewährleistet Konformität und Sicherheit
• MD-Zertifizierung: Medizinprodukt-Zertifizierung
• CE0493, Kategorie III: Schutz vor lebensbedrohlichen oder irreversiblen Risiken gemäß Richtlinie 89/656/EWG
• ISO 18889: Schutz gegen Pestizide
• ISO 9001: Qualitätsmanagementsystem zur Kundenzufriedenheit und kontinuierlichen Verbesserung
• CE 1935: Handschuhe für den Lebensmittelkontakt geeignet

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1893 hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen verschiedener Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie und der Lebensmittelverarbeitung gerecht zu werden. Ansell ist bekannt für seine Innovationskraft und entwickelt Produkte mit modernster Technologie, um Sicherheit und Komfort zu maximieren. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Handschuhen für spezifische Anwendungen an, von risikoreichen Arbeitsumgebungen bis hin zu lebensmittelsicheren Produkten. Darüber hinaus legt Ansell einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung zu fördern.

Stärken

• Hoher Tragekomfort durch weiches Nitril, das die Ermüdung der Hände reduziert
• Verbesserte Taktilität für höhere Präzision bei feinen Bewegungen und Arbeiten
• Sicherer Griff von Werkzeugen und Materialien dank texturierter Fingerspitzen
• Vielseitige Einsetzbarkeit, erhöht die Sicherheit und Flexibilität in verschiedenen Arbeitsumgebungen

Anwendungen

Die Ansell MICROFLEX® 92-134 Versatility Handschuhe eignen sich für zahlreiche Einsatzbereiche, darunter:

• Medizinische Standarduntersuchungen
• Greifen und Handhaben von Kleinteilen und Zubehör
• Lebensmittelverarbeitung und -handhabung, einschließlich Gastronomie und Essenszubereitung
• Entsorgung von Abfällen, einschließlich gefährlicher Abfälle und Textilien
• Leichte Montagearbeiten
• Laborarbeiten, wie Mischen, Formulieren, Abfüllen und Reinigen
• Herstellung pharmazeutischer Produkte und Laboranalysen

Diese Handschuhe sind besonders geeignet für die Bereiche Gesundheitswesen, Automobilindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Reinigung und Wartung, Produktion, Biowissenschaften sowie für öffentliche Einrichtungen und Behörden.

Technische Informationen


Attribute
Größe08,5/09
Länge240 mm
Farbeblau
Hauptmaterialnitril
Lebensmittelkontaktja
Packungkarton=1000 stück/10 spender/kartons; spender/karton=100 stück
Stärke0,11 mm
Werkstoffnitril
Gepudertnein
Kategorie3
8,01 € exkl. MwSt.
/ Packung
9,53 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe