Einwegoverall
Sind Sie in Ihrer Tätigkeit gefährlichen Stoffen, Spritzern oder feinen Partikeln ausgesetzt? Arbeiten Sie in einem Umfeld mit besonders strengen Hygienebedingungen? Dann ist ein Einweg-Overall als persönliche Schutzausrüstung unverzichtbar. Leicht, komfortabel und funktional gewährleistet er Sicherheit und Hygiene, indem er das Risiko einer Kreuzkontamination deutlich reduziert.
Ob in der chemischen Industrie, der Lebensmittelverarbeitung, der pharmazeutischen Produktion oder der industriellen Lackierung – Rubix bietet Ihnen eine umfangreiche Auswahl an Einweg-Schutzkleidung für den professionellen Einsatz.
Es gibt zwei Arten von Einweg-Overalls, die jeweils auf spezifische Anforderungen ausgelegt sind.
Den Arbeitsbereich schützen
In sensiblen Einsatzbereichen dient der Einweg-Overall vor allem der Aufrechterhaltung von Hygiene und Sterilität. Vlies-Overalls kommen daher häufig in der Lebensmittelindustrie, in Pharmaunternehmen oder in Reinraumlaboren zum Einsatz. Sie sind darauf ausgelegt, Kreuzkontaminationen zu vermeiden und strengste Hygienevorgaben einzuhalten.
Gut zu wissen: Diese Einweg-Overalls fallen nicht unter die PSA-Normen, sondern unter andere Richtlinien:
HACCP in der Lebensmittelindustrie zur Vermeidung von Kontaminationen und zur Gewährleistung sicherer Produktionsabläufe;
Gute Herstellungspraxis (GMP/BPF) in der Pharma- und Kosmetikbranche zur Sicherstellung von Produktqualität und -sicherheit;
ISO 14644 für Reinräume zur Kontrolle der Luftreinheit und zur Reduktion von Partikeln in der Umgebung.
Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Risiken
Der erforderliche Körperschutz richtet sich nach dem jeweiligen Gefährdungspotenzial. Grundsätzlich unterscheidet man drei Kategorien von Einweg-Overalls:
Kategorie I – geringe Risiken: Schutz vor Schmutz und leichten Verunreinigungen, etwa beim Umgang mit Schmierstoffen oder nicht gefährlichen Reinigungsmitteln.
Kategorie II – mittlere Risiken: Schutz bei der Arbeit mit Reinigungsprodukten oder Flüssigkeiten, die feine Partikel (< 1 Mikron) enthalten, sowie ein moderates Risiko chemischer Spritzer.
Kategorie III – hohe Risiken: Schutz bei der Handhabung gefährlicher oder aggressiver Chemikalien, bei denen ein erhöhter Schutzbedarf gegen kritische Exposition besteht.
Die Typen von Einweg-Overalls der Kategorie III
In Hochrisikobereichen ist das Tragen eines Einweg-Overalls der Kategorie III unerlässlich. Diese PSA müssen strengen Anforderungen entsprechen, welche durch die Typen 1 bis 6 definiert sind.
Type 1: gasdichter Overall (EN 943), ähnlich einem Schutzanzug mit Luftversorgung – für hochtoxische Umgebungen
Type 2: nicht gasdichter Overall (EN 943), bauähnlich zu Typ 1, jedoch ohne vollständige Gasdichtheit
Type 3: flüssigkeits- und nebelundurchlässiger Overall (EN 14605) mit abgedichteten Nähten
Type 4: sprühdichter Overall (EN 14605)
Type 5: partikeldichter Overall (EN ISO 13982-1)
Type 6: Overall gegen leichte Spritzer (EN 13034)
Spezifische Normen für besondere Risiken
Für spezielle Gefährdungen gibt es zusätzlich zertifizierte Einweg-Overalls, etwa für:
Antistatikschutz (EN 1149-5)
Schutz vor radioaktiver Kontamination (EN 1073-2)
Schutz gegen Hitze und Flammen (EN ISO 14116)
Schutz vor infektiösen Agenzien (EN 14126)
Empfohlene Einsatzbereiche
Chemische Industrie: Schutz vor gefährlichen Spritzern
Lebensmittelindustrie: Vermeidung von Kreuzkontamination
Industrielle Lackierung: Barriere gegen Lösungsmittel, Farbe und Staub
Industrielle Instandhaltung: Schutz vor Schmutz und Flüssigkeiten
Pharmaindustrie und Laborwesen: Schutz vor Partikeln und biologischen Stoffen
Abfallmanagement / Abwasserbehandlung: Kontakt mit Schmutz, Schlamm und biologischen Stoffen
Medizin & Gesundheitswesen: Schutz vor infektiösen Agenzien
Elektronikindustrie: Schutz sensibler Komponenten vor Kontamination (Reinraum, EPA-Zonen)
Nuklear- und Energiewirtschaft: Schutz vor radioaktiven Partikeln
Logistik & industrielle Reinigung: Schutz vor Staub, Schmutz und leichten Spritzern
Welche Materialien werden zur Herstellung der Overalls verwendet?
Einweg-Overalls bestehen aus technischen Materialien, die für unterschiedliche Umgebungen geeignet sind:
Vlies-Polypropylen: leicht, atmungsaktiv, ideal bei geringen Risiken
SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond): dreilagiges Vlies aus Polypropylen, das Partikel blockiert und zugleich atmungsaktiv bleibt
Laminiertes Polyethylen: hoher Schutz gegen Flüssigkeiten
Mikroporöse Folien: wasserdicht und atmungsaktiv
Tyvek® (DuPont™): innovatives Material, das Schutz, Komfort und chemische Beständigkeit kombiniert
Wie wählen Sie den passenden Einweg-Overall?
Für die richtige Auswahl sollten die Risiken Ihrer Anwendung genau bestimmt werden:
Für feuchte Umgebungen oder kleine chemische Spritzer: ein dichter Einweg-Overall der Typen 3 oder 4
Für staubintensive Bereiche: ein Modell des Typs 5
Für saubere Umgebungen oder geringe Risiken: ein Typ-6-Modell
Für Lebensmittelbetriebe: ein leichter, atmungsaktiver Einweg-Overall ohne Taschen
Für industrielle Lackierarbeiten: ein antistatischer Einweg-Overall mit integrierter Kapuze.
Gut zu wissen: Damit ein Einweg-Overall als vollwertige Schutzkleidung gilt, muss eine Kapuze integriert sein.
Welche Vorteile bieten Einweg-Overalls?
Optimale Hygiene und Schutz vor Kontamination: Einmalgebrauch verhindert Kreuzkontamination zwischen Produktionszonen
Kein Pflegeaufwand: keine Reinigung, Sterilisation oder Wartung nötig – ideal für effiziente Logistik
Konstante Schutzleistung: Schutzmerkmale wie Dichtheit und Barrierewirkung bleiben unverändert erhalten
Leicht und komfortabel: technische Materialien wie Vlies, SMS oder Tyvek® sorgen für hohen Tragekomfort
Sicherer Sitz: elastische Abschlüsse an Handgelenken, Knöcheln und Kapuze verhindern das Eindringen von Partikeln oder Flüssigkeiten
Wie tragen Sie Ihren Einweg-Overall richtig?
Für optimalen Schutz sollten Sie den Overall in einem sauberen, nicht kontaminierten Bereich anlegen.
Ziehen Sie Ihre Schuhe aus
Schlüpfen Sie mit Ihrer Arbeitskleidung in den Overall
Setzen Sie die Sicherheitsschuhe erst wieder auf, sobald der Overall korrekt sitzt (ohne Kapuze)
Schlagen Sie den unteren Bereich des Overalls über die Schuhe
Setzen Sie Schutzbrille und Maske auf
Ziehen Sie die Kapuze über, ohne etwas darüber zu tragen
Ziehen Sie Einmalhandschuhe über die Ärmel
Versiegeln Sie die Handgelenke mit Klebeband, um das Eindringen von Partikeln oder Flüssigkeiten zu verhindern
Die Einweg-Overalls von Rubix
Rubix bietet Ihnen eine Auswahl hochwertiger Einweg-Overalls führender Marken.
DuPont™ Tyvek® steht für einen zuverlässigen Schutz gegen Feinstaub und chemische Spritzer.
Ansell ist spezialisiert auf leistungsstarke PSA für Anwendungen mit chemischen Risiken.
GISS, die Exklusivmarke von Rubix, kombiniert Effizienz, Komfort und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Entdecken Sie unsere Auswahl an Einweg-Overalls direkt auf unserer Website.
63 Produkt (e) mit 306 Variante (n):
888439 G-PRO COMFORT GR. 2XL WEISS Einwegoverall Polyethylen/PP Typ 5/6 atmungsaktiv
- Ersetzte Ref.:848153
- giss:888439
- rubix:3040082
- ean:3660338413223
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:2xl
- Hauptmaterial:polyethylen
- Farbe:weiß
1500-WH-PLUS-CVRL-HOOD-111.2XL Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec
- ansell:WH15S-00111-06
- rubix:2497203
- hersteller:WH15S-00111-06
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:2xl
- Hauptmaterial:textil
- Farbe:weiß
888431 G-PRO STANDARD GR. XL WEISS Einwegoverall SMS Polypropylen Typ 5/6 antistatisch
- Ersetzte Ref.:848145
- giss:888431
- rubix:3040075
- ean:3660338413155
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:xl
- Hauptmaterial:vliesstoff
- Farbe:weiß
4530XXL 4530 Schutzanzug SMMS Typ 5/6 Kat. 2 blau Gr. 2XL
- 3m:7000109014
- rubix:1531045
- hersteller:7000109014
- ean:07805070005985
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:2xl
- Hauptmaterial:polypropylen
- Farbe:blau
96790-2XL 96790 KLEENGUARD A71 Schutzanzug Laminat/PP gelb Gr. 2XL
- kleenguard:96790
- rubix:1960089
- hersteller:96790
- ean:5033848012909
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:2xl
- Hauptmaterial:vliesstoff
- Farbe:gelb
4532+B2XL 4532+B Schutzanzug SSMMS fusselarm Typ 5/6 Kat.3 blau Gr.2XL
- 3m:7100016008
- rubix:1902259
- hersteller:7100016008
- ean:04046719833658
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:2xl
- Hauptmaterial:vliesstoff
- Farbe:blau
4520XL 4520 Schutzanzug SMMMS Typ 5/6 Kat. 3 weiß/grün Gr. XL
- 3m:7000034763
- rubix:1531126
- hersteller:7000034763
- ean:4046719401123
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:xl
- Hauptmaterial:vliesstoff
- Farbe:weiß
1800-WN-CMF-CVRL-HOOD-SMS-BACK-195.2XL Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec
- ansell:WN18B-00195-06
- rubix:2711092
- hersteller:WN18B-00195-06
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:2xl
- Hauptmaterial:laminat
- Farbe:weiß
2300-YY-PLUS-CVRL-HOOD-132.XL GELB Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec
- ansell:YY23T-00132-05
- rubix:3259797
- hersteller:YY23T-00132-05
- ean:5013756066416
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:xl
- Hauptmaterial:polypropylen
- Farbe:gelb
2000-WH-STD-CVRL-HOOD-111.XL WEISS-GRÜN Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec
- ansell:WH20B-00111-05
- rubix:2470959
- hersteller:WH20B-00111-05
- ean:5013756004463
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:xl
- Hauptmaterial:polyethylen
- Farbe:weiß
4500WXL 4500W Schutzanzug PP m Reißverschluß Kat. 1 weiß Gr. XL
- 3m:7000089593
- rubix:1530676
- hersteller:7000089593
- ean:04046719399994
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:xl
- Hauptmaterial:polypropylen
- Farbe:weiß
861584 GR. XL WEISS Einwegoverall Polypropylen Vlies mit Kapuze 40 g/qm
- Ersetzte Ref.:6930582
- giss:861584
- rubix:3237810
- ean:3660338163494
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:xl
- Hauptmaterial:polypropylen
- Farbe:weiß
1500-WH-CVRL-HOOD-138.L Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec
- ansell:WH15S-00138-L
- rubix:3259551
- hersteller:WH15S-00138-04
- ean:5013756004654
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:l
- Hauptmaterial:textil
- Farbe:weiß
888446 G-PRO COMFORT GR. 2XL WEISS Einwegoverall Polyethylen/PP Typ 4/5/6 atmungsaktiv
- giss:888446
- rubix:3237829
- hersteller:888446
- ean:3660338413285
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:2xl
- Hauptmaterial:polyethylen
- Farbe:weiß
4000-GR-CVRL-HOOD-111.2XL GRÜN Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec
- ansell:GR40T-00111-2XL
- rubix:3260079
- hersteller:GR40T-00111-06
- ean:5013756000168
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:2xl
- Hauptmaterial:textil
- Farbe:grün
1800-WH-CVRL-HOOD-111.XL WEISS Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec
- ansell:WH18B-00111-05
- rubix:3259601
- hersteller:WH18B-00111-05
- ean:5013756110324
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:xl
- Hauptmaterial:polyethylen
- Farbe:weiß
97930-XL KLEENGUARD A40 Schutzanzug Laminat/PP weiß Gr. XL
- kleenguard:97930
- rubix:1960106
- hersteller:97930
- ean:10036000097938
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:xl
- Hauptmaterial:laminat
- Farbe:weiß
4532+W2XL 4532+W Schutzanzug SSMMS fusselarm Typ 5/6 Kat.3 weiß Gr.2XL
- 3m:7100015991
- rubix:1530880
- hersteller:7100015991
- ean:04046719833580
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:2xl
- Hauptmaterial:vliesstoff
- Farbe:weiß
4540+XL 4540+ Schutzanz PE Laminat SMMMS Typ5/6 Kat.2 weißbla Gr.XL
- 3m:4540+ XL
- rubix:1531041
- hersteller:7100040086
- ean:04046719909476
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
- Größe:xl
- Hauptmaterial:laminat
- Farbe:weiß
4510XL 4510 Schutzanzug PE Laminat Typ 5/6 Kat.3 weiß Gr. XL
- 3m:4510 XL
- rubix:1530914
- hersteller:7000089664
- ean:4046719401628
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
- Größe:xl
- Hauptmaterial:laminat
- Farbe:weiß
4515WL 4515 Schutzanzug weiss Typ 5 6 Gr. L
- 3m:7000089613
- rubix:1530941
- hersteller:7000089613
- ean:4046719400409
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
- Größe:l
- Hauptmaterial:vliesstoff
- Farbe:weiß
2000-WH-CMF-CVRL-HOOD-SMS-BACK-129.M Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec
- ansell:WH20B-00129-M
- rubix:3259658
- hersteller:WH20B-00129-03
- ean:5013756006542
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Größe:m
- Hauptmaterial:polypropylen
- Farbe:weiß
2000-WH-TSPLUS-CVRL-HOOD-111.XL Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec
- ansell:WH20T-00111-XL
- rubix:3259768
- hersteller:WH20T-00111-05
- ean:5013756009604
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Größe:xl
- Hauptmaterial:polyethylen
- Farbe:weiß
5610120006 PP6211051XL, Type 5B, 6B
- tyvek:D14663986
- rubix:2703428
- ean:5450208011608
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:xl
- Hauptmaterial:vliesstoff
- Farbe:weiß