EINWEGANZUG TYCHEM 2000 C GB XL PP6214065XL, Type 3B, 4B, 5B, 6B

Einweganzug Tychem® 2000 C

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tychem:D13395699
Rubix:1007498
EAN:5450208004655
EINWEGANZUG TYCHEM 2000 C GB XL PP6214065XL, Type 3B, 4B, 5B, 6B
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größexl
Hauptmaterialvliesstoff
Farbegelb
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EINWEGANZUG TYCHEM 2000 C GB XL PP6214065XL, Type 3B, 4B, 5B, 6B


Bequem und leichtgewichtig
● Material: Polyethylen
● Gewicht: 450 g/m²
● Hohe Barriere gegen viele anorganische Chemikalien und Infektionserreger (auch unter Druck)
● Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken
● Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden, eingeklebter Gummizug im Rückenbereich
● Anzug mit Kapuze, angearbeiteten Socken zum Tragen in Schuhen oder Stiefeln, zusätzlich kniehohe Stiefelstulpen
● Doppelte selbstklebende Reißverschlussabdeckung für eine hohe Schutzwirkung
● Farbe: gelb
● Norm: Kat. III 3,4,5,6, EN 14605:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009, EN 14126: 2003, EN 1073-2:2002 Klasse 1 Anwendungsbereich: Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Prozessindustrie und Pharmazeutischen Industrie
gelb, Größe XL
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x320x400 mm
Bruttogewicht378.6 g
Größexl
Hauptmaterialvliesstoff
Farbegelb
Kategorie3
Werkstofftyvek® substrat mit polymerbeschichtung
Packung25 stück pro karton
23,14 exkl. MwSt.
/ Stück
27,54 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe