45303XL Schutzanzug 4530, Größe 3XL

3M™ Schutzanzug 4530

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:4530B3XL
Rubix:3480254
Hersteller:7000109015
EAN:07805070005992
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe3xl
Hauptmaterialpolypropylen
Farbeblau
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 45303XL Schutzanzug 4530, Größe 3XL


Der 3M™ Schutzanzug 4530 ist speziell für begrenzte Flammenausbreitung behandelt und kann über einem Kleidungsstück gemäß Index 2/3 getragen werden. Dies erhöht den Schutz vor Chemikalienspritzern und gesundheitsgefährdendem Staub und verlängert den Lebenszyklus des Kleidungsstücks, da es seltener gewaschen werden muss. Zertifiziert nach Kategorie III, Schutz vor gesundheitsgefährdendem Staub und Flüssigkeitsspritzern (Typ 5/6) sowie Antistatik EN 1149.
3M™ Helmabdeckungen sind in zwei Ausführungen erhältlich: Hochfest und schwer entflammbar.

Stärken


• Ausgezeichnete Barriere für trockene Partikel und bestimmte eingeschränkte chemische Flüssigkeitsspritzer (CE-Typ 5/6)
• Weiches und starkes (54 g/m²) mehrschichtiges SMS für starke Beanspruchung
• Er ist aus besonders atmungsaktivem Vliesmaterial (SMMS) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern
• Spezielles Material mit Schutz vor Flammenausbreitung für Kleidungsstücke gemäß Index 2/3
• Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung
• EN 1073-2 Schutz vor radioaktiv, kontaminierten Partikeln
• 3-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss und Patte, mit elastischem Rücken- und Knöchelbereich, um das Risiko freiliegender Haut gering zu halten

Anwendungen

Empfohlene Anwendung: Asbestinspektion, Baustellenvorbereitung, Isolierung, - Lackier- und Beschichtungsharze - Lackvorbereitung - leichte Industriereinigungs-Arbeiten, Maschinenwartung - pharmazeutische Verarbeitung, Umgang mit toxischen Pulvern

Technische Informationen


Attribute
Größe3xl
Hauptmaterialpolypropylen
Farbeblau
Kategorie3
Werkstoffsms
Packung20
207,20 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
246,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen

Größe