1800-WN-CMF-CVRL-HOOD-SMS-BACK-195.L Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec

AlphaTec 1800 COMFORT model 195

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:WN18B-00195-L
Rubix:2711090
Hersteller:WN18B-00195-04
EAN:5013756128824
1800-WN-CMF-CVRL-HOOD-SMS-BACK-195.L Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größel
Hauptmateriallaminat
Farbeweiß
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 1800-WN-CMF-CVRL-HOOD-SMS-BACK-195.L Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec


Der AlphaTec® 1800 COMFORT - Modell 195 ist ein Schutzanzug mit einer mikroporösen Laminatmembran, wecher einen zuverlässigen Schutz gegen flüssige Spritzer und feine Partikel bietet. Dank seiner ergonomischen Passform und Atmungsaktivität reduziert er die Hitzebelastung und sorgt für einen hohen Tragekomfort, insbesondere in warmen Arbeitsumgebungen.

Eigenschaften:
Der Stoff dieses Anzugs ist dampf- und luftdurchlässig, wodurch die Hitzebelastung reduziert wird und der Tragekomfort auch bei hohen Temperaturen erhalten bleibt.

Zu den weiteren Eigenschaften gehören:

• Dreiteilige Kapuze sowie elastische Bündchen an Ärmeln, Taille und Knöcheln für eine optimale Passform
• Daumenlaschen zur besseren Fixierung bei Bewegungen
• Doppelte Frontreißverschlüsse mit neu positionierbarer Abdeckleiste für zusätzlichen Schutz gegen Spritzer
• Antistatische Ausführung, geringe Flusenbildung und silikonfrei, um Kontaminationsrisiken zu minimieren und den Einsatz in sensiblen Bereichen sowie in Lackierumgebungen zu ermöglichen

Spezifikationen:
• Material: Laminierte Polyethylenmembran, nicht gewebt und mikroporös; nicht gewebte Polypropylenmembran mit antistatischer Behandlung (Rücken, Achselbereich und Kapuze)
• Nahtart: Kappnähte
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Ja
• Größen: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
• Farbe: Kapuze, Rückenpanel und Achselbereiche aus SMS-Gewebe in Weiß/Blau
• Maximale Lagerdauer: 5 Jahre
• Verpackung: Einzeln verpackt

Normen:
Dieser AlphaTec® 1800 COMFORT - Modell 195 Schutzanzug entspricht den folgenden Normen:

• EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010: Schutz gegen luftgetragene feste Partikel (Typ 5)
• EN 13034:2005 + A1:2009: Begrenzter Schutz gegen flüssige Chemikalienspritzer (Typ 6)
• EN 1073-2:2002: Schutz gegen partikuläre radioaktive Kontamination
• EN 1149-5:2008: Antistatische Eigenschaften für eine erhöhte Sicherheit in sensiblen Umgebungen

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von persönlichen Schutzausrüstungen, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung. Gegründet im Jahr 1905, ist die Marke für ihre Innovation und Qualität bekannt. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen, darunter die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelverarbeitung und erfüllt dabei die höchsten Sicherheitsstandards. Das Unternehmen legt zudem Wert auf Nachhaltigkeit durch umweltfreundliche Herstellungsprozesse. Das Portfolio umfasst fortschrittliche Technologien, die Schutz, Komfort und Fingerfertigkeit vereinen. Ansell hilft seinen Kunden, ihre Sicherheit und Effizienz zu steigern und bleibt Vorreiter im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung.

Stärken

• Effektiver Schutz gegen flüssige Spritzer und feine Partikel
• Atmungsaktives Design zur Reduzierung der Hitzebelastung, besonders vorteilhaft bei längeren Arbeiten in warmen Umgebungen
• Verbesserte ergonomische Passform für höheren Tragekomfort
• Antistatische Eigenschaften für eine sichere Nutzung in sensiblen Bereichen
• Silikonfrei, ideal für Anwendungen in der Lackierindustrie
• Versäuberte Nähte für verbesserte Strapazierfähigkeit und Schutz

Anwendungen

Der AlphaTec® 1800 COMFORT - Modell 195 Schutzanzug ist für verschiedene Einsatzbereiche geeignet, darunter:

• Reinigung und Vorbereitung von Reinräumen
• Lackierarbeiten inklusive Oberflächeninspektionen
• Wartung und Instandhaltung von Produktionslinien
• Reinigung von Anlagen und Maschinen
• Handhabung von Glasfasern, Harzen und Pulvern

Er bietet einen effektiven Schutz in industriellen Umgebungen wie Life Sciences, Automobilindustrie, Metallverarbeitung, Lebensmittelverarbeitung und chemischer Industrie.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größel
Hauptmateriallaminat
Farbeweiß
Kategorie3
Werkstoffpolyethylenlaminatvlies / polypropylenvlies
6,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,77 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe