4532+WM 4532+W Schutzanzug SSMMS fusselarm Typ 5/6 Kat.3 weiß Gr.M

3M™ Schutzanzug 4532+

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7100015949
Rubix:1992528
Hersteller:7100015949
EAN:4046719833559
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größem
Hauptmaterialvliesstoff
Farbeweiß
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4532+WM 4532+W Schutzanzug SSMMS fusselarm Typ 5/6 Kat.3 weiß Gr.M


Der 3M™ 4532+ Schutzanzug bietet eine zuverlässige und komfortable Lösung für Arbeitsumgebungen, in denen Schutz vor leichten chemischen Spritzern, Flüssigkeiten, toxischen Stäuben und radioaktiven Partikeln erforderlich ist. Hergestellt aus einem mehrlagigen SSMMS-Vliesstoff, vereint er Widerstandsfähigkeit mit Atmungsaktivität und sorgt so für optimalen Tragekomfort. Dank einer speziellen, exklusiven Behandlung ist der Anzug zusätzlich öl- und alkoholbeständig – ideal für einen vielseitigen Einsatz in den unterschiedlichsten Industriebranchen.

Eigenschaften:
Gefertigt aus einem mehrlagigen SSMMS-Vliesstoff mit 52 g/m², schützt dieser Schutzanzug zuverlässig vor Partikeln und Flüssigkeiten und ermöglicht zugleich eine effektive Wärme- und Feuchtigkeitsableitung. Die dreiteilige Kapuze, der Zwei-Wege-Reißverschluss mit Abdeckleiste sowie die gestrickten Bündchen und elastischen Einsätze an Taille und Knöcheln sorgen für einen angenehmen Sitz und besseren Schutz vor dem Eindringen von Partikeln und Flüssigkeiten. Die antistatische Beschichtung reduziert zudem das Risiko elektrostatischer Entladungen.

Spezifikationen:
• Material: Mehrlagiger SSMMS-Vliesstoff, 52 g/m²
• Kapuze: Dreiteilig
• Verschluss: Zwei-Wege-Reißverschluss mit Abdeckleiste
• Ärmelbündchen: Gestrickt
• Taille und Knöchel: Elastisch
• Öl- und alkoholbeständig
• Antistatische Eigenschaften

Normen:
Der 3M™ 4532+ Schutzanzug entspricht folgenden europäischen Normen:

• EN ISO 13688: Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung in Bezug auf Ergonomie, Unbedenklichkeit und mechanische Festigkeit
• EN 13034 – Typ 6: Schutz vor Spritzern flüssiger Chemikalien
• EN ISO 13982-1 – Typ 5: Schutz gegen in der Luft befindliche feste Partikel
• EN 1073-2 – Klasse 1: Schutz vor radioaktiver Partikelkontamination
• EN 1149-5: Antistatischer Schutz zur Reduzierung der Funkenbildung

Markeninformationen:
3M wurde 1902 unter dem Namen Minnesota Mining & Manufacturing gegründet und hat sich, unter anderem durch Entwicklungen im Bereich Schleifpapier, Abdeckband und zahlreichen weiteren Industriezweigen, etwa der Automobilbranche, weltweit als Innovationsführer etabliert. Heute beschäftigt 3M zehntausende Mitarbeiter weltweit. Mit einer Vielzahl von Produkten steht 3M für wegweisende Lösungen in den Bereichen Gesundheit, Industrie und Arbeitssicherheit. Mit über 113.000 Patenten und kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung verwandelt 3M wissenschaftliche Ideen in praktische Lösungen, welche das tägliche Leben weltweit verbessern.

Stärken

• Zuverlässiger Schutz vor toxischen Stäuben, chemischen Spritzern und radioaktiven Partikeln
• Spezielle Behandlung für erhöhte Beständigkeit gegenüber Ölen und Alkohol
• Atmungsaktives Material zur Reduzierung von Hitzestress
• Dreiteilige Kapuze und verstärkter Zwickel für optimale Bewegungsfreiheit
• Gestrickte Ärmelbündchen sowie elastische Einsätze an Taille und Knöcheln für guten Sitz
• Antistatische Beschichtung zur Minimierung elektrostatischer Entladungen

Anwendungen

Der 3M™ 4532+ Schutzanzug eignet sich ideal für zahlreiche industrielle Einsatzbereiche, darunter:

• Inspektionen und Standortvorbereitungen
• Leichte industrielle Reinigungsarbeiten
• Maschinenwartung
• Lackier- und Beschichtungsarbeiten
• Umgang mit toxischen Pulvern
• Pharmazeutische Verarbeitung
• Arbeiten mit Asbest und Dämmstoffen

Besonders geeignet für Umgebungen, in denen der Schutz vor gefährlichen Partikeln und leichten chemischen Spritzern unerlässlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung219,95 g
Größem
Hauptmaterialvliesstoff
Farbeweiß
Werkstoffsms
9,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,84 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe