1500-WH-PLUS-CVRL-HOOD-111.XL Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec

AlphaTec 1500 Plus modell 111

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:WH15S-00111-05
Rubix:2497201
Hersteller:WH15S-00111-05
1500-WH-PLUS-CVRL-HOOD-111.XL Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größexl
Hauptmaterialtextil
Farbeweiß
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 1500-WH-PLUS-CVRL-HOOD-111.XL Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec


Der AlphaTec® 1500 PLUS Stitched - Modell 111 ist ein spezialisierter Schutzanzug gegen Feinstaub, Asbest und leichte chemische Risiken. Mit seinem antistatischen SMS-Gewebe bietet dieser Anzug eine hohe Partikelfilterung und bleibt dabei atmungsaktiv. Dank seines ergonomischen Designs gewährleistet er sowohl Schutz als auch Bewegungsfreiheit.

Eigenschaften:
Der AlphaTec® 1500 PLUS Stitched Schutzanzug besteht aus speziellem SMS-Gewebe, das vor Asbest schützt und 99,9 % der Partikel größer als 3 Mikrometer filtert, einschließlich Ziegel- und Zementstaub, leichter Aerosole und Nebel. Das luft- und wasserdampfdurchlässige Material reduziert thermischen Stress und sorgt für einen hohen Tragekomfort, selbst bei längeren Einsätzen. Die dreiteilige Kapuze sowie elastische Bündchen an Handgelenken, Taille und Knöcheln garantieren eine optimale Passform. Fingerlaschen ermöglichen einen sicheren Sitz während der Bewegung. Rote Nähte erleichtern die Identifikation des Anzugs und erhöhen die Sicherheit und Funktionalität.

Spezifikationen:
• Material: SMS-Gewebe
• Antistatisch: Ja
• Verfügbare Größen: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
• Farbe: Weiß
• Verpackungseinheit: Einzelverpackung

Normen:
Dieser AlphaTec® 1500 PLUS Stitched - Modell 111 Schutzanzug entspricht den folgenden Normen:

• EN 1073-2:2002 – Schutz vor Kontamination durch radioaktive Partikel
• EN 1149-5:2018 – Schutz vor elektrostatischen Risiken zur Vermeidung gefährlicher Funkenbildung
• EN ISO 13688:2013 – Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung für Komfort und Haltbarkeit
• EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 – Schutz gegen luftgetragene feste Partikel
• EN 13034:2005 + A1:2009 – Begrenzter Schutz gegen Spritzer flüssiger Chemikalien

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von persönlichen Schutzausrüstungen und bietet eine breite Palette an Produkten wie Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung. Seit der Gründung im Jahr 1905 hat sich die Marke durch ihr Engagement für Innovation und Qualität etabliert. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen wie die Industrie, das Gesundheitswesen oder die Lebensmittelproduktion und erfüllt dabei höchste Sicherheitsstandards. Zudem setzt das Unternehmen auf Nachhaltigkeit und integriert umweltfreundliche Praktiken in den Produktionsprozess. Das Portfolio von Ansell umfasst fortschrittliche Technologien, welche einen optimalen Schutz bieten, ohne dabei auf Komfort und Beweglichkeit zu verzichten. Mit seinem Fokus auf Arbeitssicherheit und Effizienz bleibt Ansell ein führender Anbieter in der PSA-Branche.

Stärken

• Leichter Chemikalienschutz und Schutz vor Asbest
• Filtert 99,9 % der Partikel größer als 3 Mikrometer, einschließlich Ziegel- und Zementstaub, leichter Aerosole und Nebel
• Atmungsaktives Design mit Luft- und Dampfdurchlässigkeit zur Reduzierung von Hitzebelastung
• Optimierte Passform mit dreiteiliger Kapuze und elastischen Bündchen an Handgelenken, Taille und Knöcheln für verbesserten Komfort
• Fingerlaschen für einen sicheren Sitz bei Bewegungen

Anwendungen

Der AlphaTec® 1500 PLUS Stitched - Modell 111 eignet sich ideal für zahlreiche industrielle Anwendungen, darunter das Entladen von Schüttgut, das Be- und Entladen von Produktionsmaterialien sowie die Montage und Inspektion von Bauteilen. Er ist außerdem für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Produktionslinien sowie für Reinigungs- und Lackierarbeiten mit Werkzeugen oder Robotern geeignet. Zu den Hauptbranchen, die diesen Schutzanzug verwenden, gehören die chemische Industrie, das Bauwesen, die Metallverarbeitung, die Biowissenschaften sowie industrielle Materialien und Investitionsgüter.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größexl
Hauptmaterialtextil
Farbeweiß
Werkstoffproduktmaterial sms-gewebe mit antistatischer behandlung
4,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,41 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe